Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 8-8-8 RBZ-SS Sıkıştırma Bağlantı Parçası, Tek Yüksük Sıkıştırma, 1/2 İnç Boyut, SS | AE7FFT 5XPA4

PARKER 8-8-8 RBZ-SS Sıkıştırma Fittingi, Tek Yüksük Sıkıştırma, 1/2 İnç Boyut, SS

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7FFT Modeli: 8-8-8 RBZ-SSÇapraz Referans: 5XPA4

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€180.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sıkıştırma Montaj
Temel malzemeMetal
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Bağlantı boyutu1 / 2 "
Bağlantı TürüCPI (TM) x MNPT
Hex Boyutu7 / 8 "
Malzeme316 SS
Boru Boyutu1 / 2 "
ShapeErkek Run Tee
stilBorudan Erkek Boruya
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
Dış Çap Tüp.1 / 2 "
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçTemel malzemegövde MalzemesiBoru BoyutuShapestilSıcaklık. menzilDış Çap Tüp.Ücret
PARKER 4-2 FBZ-SS Sıkıştırma Bağlantı Parçası, Tek Yüksük Sıkıştırma, 1/4 İnç Boyut, SS | AB2ZQX 1PZH4 4-2 FBZ-SS9100 psiMetal316 Paslanmaz Çelik1 / 8 "NPT Erkek KonnektörBorudan Erkek Boruya-425 Derece ila 1200 Derece F1 / 4 "€26.29
PARKER 4-4 FBZ-SS Sıkıştırma Bağlantı Parçası, Tek Yüksük Sıkıştırma, 1/4 İnç Boyut, SS | AB2ZQY 1PZH5 4-4 FBZ-SS7500 psiMetal316 Paslanmaz Çelik1 / 4 "NPT Erkek KonnektörBorudan Erkek Boruya-425 Derece ila 1200 Derece F1 / 4 "€26.70
PARKER 4-6 FBZ-SS Erkek Konnektör, 3/8 İnç Boyut, SS | AB2ZQZ 1PZH6 4-6 FBZ-SS7200 psiMetal316 Paslanmaz Çelik3 / 8 "---425 Derece ila 1200 Derece F-€32.31
PARKER 4-8 FBZ-SS Erkek Konnektör, 1/2 İnç Boyut, SS | AB2ZRA 1PZH7 4-8 FBZ-SS6600 psiMetal316 Paslanmaz Çelik1 / 2 "---425 Derece ila 1200 Derece F-€47.96
PARKER 6-4 FBZ-SS Erkek Konnektör, 1/4 İnç Boyut | AB2ZRB 1PZH8 6-4 FBZ-SS7500 psiMetal316 Paslanmaz Çelik1 / 4 "---425 Derece ila 1200 Derece F-€35.90
PARKER 6-6 FBZ-SS Erkek Konnektör, 3/8 İnç Boyut | AB2ZRC 1PZH9 6-6 FBZ-SS7200 psiMetal316 Paslanmaz Çelik3 / 8 "---425 Derece ila 1200 Derece F-€42.18
PARKER 6-8 FBZ-SS Erkek Konnektör, 1/2 İnç Boyutu | AB2ZRD 1PZJ1 6-8 FBZ-SS6600 psiMetal316 Paslanmaz Çelik1 / 2 "---425 Derece ila 1200 Derece F-€50.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 8-8-8 RBZ-SS Sıkıştırma Fittingi, Tek Yüksük Sıkıştırma, 1/2 İnç Boyut, SS
€180.68 / Adet