PARKER 8010-15P-DC Nipel, 1/2 İnç Boy, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | meme |
gövde Malzemesi | Çelik |
Vücut ölçüsü | 1 / 2 " |
Bağlantı Türü | ORB |
Akış hızı | 12 Gal / dakika |
Maks. İşletme basıncı | 3000 psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 250 Derece F |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece F |
Kaplama | çinko |
Liman | 3 / 4 "-16 |
Conta Malzemesi | Nitril |
stil | Basınçlı poppet altında bağlanın |
Konu Türü | Kadın |
Model | Valf Tasarımı | Bağlantı Türü | uzunluk | Parker Kavşağı | Liman | Conta Malzemesi | stil | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8010-15 | top | ORB | 1 61 / 64 " | 8010-15 | 3 / 4 "-16 | Buna-N | top | 3 / 4 "-14 | €30.58 | |
8010-15P | kukla | ORB | 1 61 / 64 " | 8010-15P | 3 / 4 "-16 | Nitril | kukla | 3 / 4 "-14 | €33.72 | |
8010-16 | top | ORB | 1 61 / 64 " | 8010-16 | 7 / 8-14 " | Buna-N | top | 7 / 8 "-14 | €37.58 | |
8010-16P | kukla | ORB | 1 61 / 64 " | 8010-16P | 7 / 8-14 " | Nitril | kukla | 7 / 8 "-14 | €40.02 | |
8010-4 | top | NPTF | 1 61 / 64 " | 8010-4 | 1 / 2 "-14 | Buna-N | top | 1 / 2 "-14 | €22.90 | |
8010-4P | kukla | NPTF | 1 61 / 64 " | 8010-4P | 1 / 2 "-14 | Nitril | kukla | 1 / 2 "-14 | €25.04 | |
8010-5 | top | NPTF | 2 9 / 64 " | 8010-5 | 3 / 4 "-14 | Buna-N | top | 3 / 4 "-14 | €36.93 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00