Parker 8104n-1a1-dx | Birleştirici Filtre 1/2" Npt 316 Cfm | 4her9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 8104N-1A1-DX Birleştirme Filtresi 1/2 NPT 316 cfm | AD7YQM 4HER9

PARKER 8104N-1A1-DX Birleştirici Filtre 1/2" NPT 316 cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7YQM Modeli: 8104N-1A1-DXÇapraz Referans: 4HER9
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
€671.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Yağ Filtresi
Kase Malzemesieloksallı Alüminyum
Tahliye TipiOtomatik
Filtre Değerlendirmesi0.01 Mikron
Maks. akışCfm 316
Maks. Basınç250 psi
Maks. Sıcaklık.130 Derece F
Toplam yükseklik11.3 "
toplam Genişlik3.3 "
Boru Boyutu1 / 2 "NPT
bedenMinyatür

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)31.24
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu8421398015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. akışÜcret
PARKER 8104N-1A1-BX Birleştirici Ön Filtre 1/2" NPT 145 CFM | AD7YQL 4HER8 8104N-1A1-BXCfm 145€641.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 8104N-1A1-DX Birleştirici Filtre 1/2" NPT 316 cfm
€671.54 / Adet