Parker 932612q | Hidrolik Filtre Elemanı, 1 İnç Uzunluk | 1xpg8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 932612Q Hidrolik Filtre Elemanı, 1 İnç Uzunluk | AB4FVN 1XPG8

PARKER 932612Q Hidrolik Filtre Elemanı, 1 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4FVN Modeli: 932612QÇapraz Referans: 1XPG8
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
€125.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Filtre Elemanı
filtre MedyaMikrocam III
Filtrekirleticiler
Maks. akış15 dev / dak
mikron10
İşletme basıncı150 psi
Fok balığıflorokarbon

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Parker 932612Q, kirletici maddeleri filtrelemek için petrol yaması delme ekipmanı, enjeksiyon kalıplama ve hidrostatik tahrik şarj pompalarında kullanılmak üzere tasarlanmış yüksek basınçlı bir hidrolik filtre elemanıdır.
  • Bu hafif ve dayanıklı Parker filtre elemanında alüminyum muhafaza, florokarbon conta ve Microglass III (filtre ortamı olarak) bulunur. 10 mikron nominal filtre derecesine sahiptir ve -15 ila 225 Fahrenheit derece arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilir.
  • Bu yedek filtre elemanı şu şekilde de mevcuttur: 10 , 50 ve 80 dev / dak varyantları.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. akışmikronÜcret
PARKER 930118Q Hidrolik Filtre Elemanı, 2 İnç Uzunluk | AB4FVP 1XPH2 930118Q80 GPM20€204.62
PARKER 932618Q Yedek Eleman, 10Q Mikrocam | BM6UBU 932618Q--€156.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 932612Q Hidrolik Filtre Elemanı, 1 İnç Uzunluk
€125.25 / Adet