Parker 934330t | Hidrolik Tank Kurutucu Havalandırma, 5 Psi Maks. Basınç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 934330T Hidrolik Tank Kurutucu Havalandırma, 5 psi Maks. Basınç | AC2WKK 2NMR9

PARKER 934330T Hidrolik Tank Kurutucu Havalandırma, 5 psi Maks. Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2WKK Model: 934330TÇapraz Referans: 2NMR9
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
€144.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rezervuar Havalandırması
Vücut uzunluğu5"
verim% 98.7 @ 3 Mikron
filtre MedyaSilika jeli
Maks. Basınç5 psi
NPT Girişi1"
Çalışma Sıcaklığı.-20 ila 250 F
Dış Çap.4"
TipHidrolik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8421398090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Parker 934330T hidrolik tank kurutucu havalandırma, yüksek nem ve sıcaklık dalgalanmaları yaşayan hidrolik sistemlerde kullanılan tek kullanımlık bir rezervuar havalandırmadır. Gelen havadaki nemi gidermek için mevcut hidrolik sistemlere eklenebilir. Bu havalandırma, dişli kutuları, transformatörler ve kağıt ve kağıt hamuru işleme ekipmanları için idealdir.

Özellikler:

  • Parker 934330T hidrolik depo kurutucu havalandırma, bir hidrolik depoya / hazneye / konteynere / diğer bileşenlere girerken havadaki nemi emer.
  • Kirliliği gidermek için filtre pedleri ve çıkarılan malzemeleri yerinde tutmak için köpük pedleri vardır.
  • Bu havalandırma, akış baypas olasılığını ortadan kaldırmak için geliştirilmiş contalara sahiptir.
  • Mükemmel şok emilimi için polipropilen kasaya sahiptir.
  • Bu havalandırma, hava kirliliğini mutlak 3 mikron düzeyine indirmek için bir polyester filtre ile donatılmıştır.
  • Kubbeli kapağı, daha iyi yıkama akışı sağlar.
  • Bu kurutucu havalandırma, yağları ve buğuları emmek için altta köpük pedlere sahiptir.
  • TriCeptor'un içine ve dışına sabit bir hava akışı sağlamak için 8 hava girişi vardır.
  • Bu havalandırma, titreşim direnci sağlamak için entegre bir naylon dikey boruya sahiptir.
  • Şok emilimi sağlamak için polipropilen gövdeye sahiptir.
  • Bu havalandırmanın dış kaburgaları, kolay kurulum için bir tutuş sağlar.
  • Havalandırma kapağını çoklu bağlantı ile kolayca değiştirmek için altta dişli bir montaj sistemine sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Parker Saha Adaptörü: Bu montaj adaptörleri, havalandırmayı hidrolik tanklara veya rezervuarlara bağlamak için idealdir.
  • Parker Flanş Adaptörü: Bu adaptörler, havalandırmayı rezervuarlara monte etmede kullanışlıdır.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu ürünün çalışma sıcaklığı aralığı nedir?

A. -20 ila 200 derece Fahrenhayt.

S. Filtre ne zaman değiştirilmelidir?

A. Kurutucu rengi maviden pembeye döndüğünde filtre değiştirilmelidir.

S. Bu kurutucu havalandırmanın verimlilikten ödün vermeden dayanabileceği maksimum akış hızı nedir?

A.16 SCFM.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut uzunluğuÜcret
PARKER 934331T Rezervuar Havalandırması, 1 İnç Npt, 7 İnç Uzunluk | AC2WKL 2NMT1 934331T7"€156.78
PARKER 934332T Triseptör Rezervuar Havalandırması, 5 PSI, 1 İnç NPT Girişi | AC2WKM 2NMT2 934332T9"€192.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 934330T Hidrolik Tank Kurutucu Havalandırma, 5 psi Maks. Basınç
€144.95 / Adet