Parker 934332t Triceptor Havalandırma, 9 İnç | 2nmt2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 934332T Triseptör Rezervuar Havalandırması, 5 PSI, 1 İnç NPT Girişi | AC2WKM 2NMT2

PARKER 934332T Triceptor Hazne Havalandırması, 5 PSI, 1 İnç NPT Girişi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2WKM Model: 934332TÇapraz Referans: 2NMT2
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
€192.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rezervuar Havalandırması
Vücut uzunluğu9"
verim% 98.7 @ 3 Mikron
filtre MedyaSilika jeli
Maks. Basınç5 psi
NPT Girişi1"
Çalışma Sıcaklığı.-20 ila 250 F
Dış Çap.4"
TipHidrolik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.19
Gemi yüksekliği (cm)27.43
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8421398090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Dişli kutuları, pompalar ve rezervuarlar gibi ekipmanlar, üst boşluktaki hava sıcaklık ve yağ seviyesi değişiklikleri nedeniyle genişlediğinde ve daraldığında "nefes almalıdır". Ekipman nefes aldığında, kir / kalıntı / nem içeri çekilerek yağlayıcıyı kirletir ve sonunda ekipmana zarar verir. Parker 934332T TriCeptor havalandırma, iki kritik kirleticiyi - nem ve toz parçacıklarını - dışarıda tutmak için makinelere takılan çok katmanlı bir cihazdır.

Özellikler:

  • Gelen hava beslemesi yoluyla nemin hidrolik sistemlere girmesini önler
  • Ek şok emilimi ve gelişmiş dayanıklılık sağlamak için netleştirilmiş kopolimer, polipropilen muhafazaya sahiptir
  • Özel olarak tasarlanmış filtre pedleri ile birlikte gelir ve katı kirleticileri gidermek ve hava ters yönde aktığında bunları serbest bırakmak için %98.7 @ 3 mikron verimliliğe sahiptir.
  • Dış hasarlara karşı koruma sağlamak için kirleticileri ve köpük pedleri çıkarmak için silika jel filtre ortamı içerir
  • Aktif olmayan mevcut filtreleri değiştirmek için kullanılır ve kurutucu rengi maviden pembeye döndüğünde değiştirilebilir
  • Yüksek sıcaklık dalgalanmalarına ve neme karşı korur
  • Baş boşluğu Bağıl Nemi %20'ye kadar düşürür
  • Yüksek nemli (>%40 RH) ortamlarda mükemmel performans

Uyumlu Aksesuarlar:

Sık sorulan Sorular:

S. Kurutucu solunum ne kadar sürer?

C. Uygun büyüklükte olmaları halinde üç ila altı ay dayanabilirler.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut uzunluğuÜcret
PARKER 934330T Hidrolik Tank Kurutucu Havalandırma, 5 psi Maks. Basınç | AC2WKK 2NMR9 934330T5"€144.95
PARKER 934331T Rezervuar Havalandırması, 1 İnç Npt, 7 İnç Uzunluk | AC2WKL 2NMT1 934331T7"€156.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 934332T Triceptor Hazne Havalandırması, 5 PSI, 1 İnç NPT Girişi
€192.22 / Adet