Parker 934331t | Rezervuar Havalandırması, 1 İnç Npt, 7 İnç Uzunluk | 2nmt1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 934331T Rezervuar Havalandırması, 1 İnç Npt, 7 İnç Uzunluk | AC2WKL 2NMT1

PARKER 934331T Rezervuar Havalandırması, 1 İnç Npt, 7 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2WKL Model: 934331TÇapraz Referans: 2NMT1
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
€156.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Rezervuar Havalandırması
Vücut uzunluğu7"
verim% 98.7 @ 3 Mikron
filtre MedyaSilika jeli
Maks. Basınç5 psi
NPT Girişi1"
Çalışma Sıcaklığı.-20 ila 250 F
Dış Çap.4"
TipHidrolik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8421398090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • TriCeptor Serisi nem çekicili havalandırıcı, kirlilik girişini önlemek ve hidrolik rezervuarlardaki su buharı seviyelerini kontrol etmek için kullanılır; ekskavatörler, sondaj ekipmanları, mobil vinçler ve hidrolik presler ile uygulamalar için ideal
  • Maksimum temizlik sağlamak için su buharlarını yakalayan ve çok katmanlı filtrasyon (difüzyon filtreleri, aktif karbon, 3 mikron PTFE filtre, 100 mikron paslanmaz çelik filtre) sağlayan zeolit ​​emici içerir
  • Renk kaybını önlemek için UV ışınlarına dayanıklı cam yapıya ve uzun süreli depolamaya olanak tanıyan ve hava akışını kontrol etmek için ek valf ihtiyacının yerini alan bir difüzyon başlığına sahiptir.
  • 98.7 mikron filtrasyon kapasitesiyle% 3 verimlilik
  • Kurutucu havalandırmayı rezervuar sistemlerine bağlamak için, Parker 937546 Saha Adaptörü (NPT) kullanılır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut uzunluğuÜcret
PARKER 934330T Hidrolik Tank Kurutucu Havalandırma, 5 psi Maks. Basınç | AC2WKK 2NMR9 934330T5"€144.95
PARKER 934332T Triseptör Rezervuar Havalandırması, 5 PSI, 1 İnç NPT Girişi | AC2WKM 2NMT2 934332T9"€192.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 934331T Rezervuar Havalandırması, 1 İnç Npt, 7 İnç Uzunluk
€156.78 / Adet