Parker 937397q | Yedek Eleman, Alçak Basınç, 02q Microglass | 1xpx2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 937397Q Yedek Eleman, Alçak Basınç, 02Q Mikrocam | AB4FWB 1XPX2

PARKER 937397Q Yedek Eleman, Düşük Basınç, 02Q Microglass

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4FWB Modeli: 937397QÇapraz Referans: 1XPX2
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
€470.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Filtre Elemanı
filtre MedyaMikro cam
Filtrekirleticiler
Muhafaza tipiÇift
Maks. akış10 dev / dak
mikron2
İşletme basıncı200 psi
Fok balığıNitril

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.31
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Parker Moduflow Plus Serisi için yedek hidrolik filtre elemanı, filtrelemeyi etkili tutmak ve filtre elemanının zaman zaman değiştirilmesiyle akış hızlarını korumak için tasarlanmıştır
  • Tek parça yapıya sahiptir, böylece istenmeyen gevşek parçaları ortadan kaldırır ve bakımı kolaylaştırır
  • Üstün kirletici tutma kapasitesi sağlayan 2 mikron dereceli fiberglas filtre ortamı (satış sonrası filtrelere göre %60 daha fazla yüzey alanına sahip) ile donatılmıştır
  • Nitril sızdırmazlık malzemesi, 200 psi'ye kadar basıncı kaldırabilen sızdırmaz sızdırmazlık sağlar
  • Çift uzunluk montaj stili

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelfiltre MedyamikronÜcret
PARKER 937399Q Hidrolik Filtre Elemanı, Mikron Derecesi 10, Maksimum Basınç 200 PSI | AB4FWA 1XPX1 937399QMikro cam10€452.67
PARKER 937398Q Yedek Eleman, Alçak Basınç, 05Q Mikrocam | AB4FWC 1XPX3 937398QMikro cam5€426.52
PARKER 937400Q Yedek Eleman, Düşük Basınç, 20Q Mikrocam | AB4FWD 1XPX4 937400QMikro cam20€399.04
PARKER 940734 Yedek Eleman, Alçak Basınç, Su Giderme | AB4FWF 1XPX6 940734Su GiderimiSu Giderimi€321.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 937397Q Yedek Eleman, Düşük Basınç, 02Q Microglass
€470.62 / Adet