Parker 937399q Filtre Elemanı, Nitril Conta | 1xpx1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 937399Q Hidrolik Filtre Elemanı, Mikron Derecesi 10, Maksimum Basınç 200 PSI | AB4FWA 1XPX1

PARKER 937399Q Hidrolik Filtre Elemanı, Mikron Derecesi 10, Maks Basınç 200 PSI

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4FWA Modeli: 937399QÇapraz Referans: 1XPX1
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
€452.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Filtre Elemanı
filtre MedyaMikro cam
Filtrekirleticiler
Muhafaza tipiÇift
Maks. akış10 dev / dak
mikron10
İşletme basıncı200 psi
Fok balığıNitril

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.28
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)60.96
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Parker 937399Q yedek filtre elemanı, mevcut ünite aşındığında veya kirlendiğinde hidrolik sistemlerdeki filtreleri değiştirir. İstenmeyen nesneleri ortadan kaldırmak için aktüatörler ve pompalar arasına monte edilebilir.

Özellikler:

  • Yüzde 60 daha fazla yüzey alanı ve kir tutma kapasitesi sağlamak için daha fazla kıvrıma sahiptir.
  • Bu hidrolik filtre, kolay bakım sağlamak ve gevşek bileşenler olmamasını sağlamak için özelleştirilebilir bir baypas ayarına sahip patentli, tek parça bir eleman tasarımına sahiptir.
  • 200 psi'ye kadar basınçlara dayanacak bir nitril conta ile donatılmıştır.

Sık sorulan Sorular:

S. Filtredeki kartuş nedir?

A. Sıvılardan istenmeyen partikülleri, kirleticileri ve kimyasalları gidermek için bir filtre kasası içine bir kartuş yerleştirilmiştir.

S. Hidrolik filtre elemanı ile hangi sıvılar uyumludur?

A. Mineral ve petrol bazlı sıvılar.

S. Mikrocam filtre ortamı nedir?

A. Mikro cam, 10 mikrondan küçük parçacıkları etkin bir şekilde uzaklaştıran kıvrımlı borosilikat cam elyaf ortamından yapılmıştır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelfiltre MedyamikronÜcret
PARKER 937397Q Yedek Eleman, Alçak Basınç, 02Q Mikrocam | AB4FWB 1XPX2 937397QMikro cam2€470.62
PARKER 937398Q Yedek Eleman, Alçak Basınç, 05Q Mikrocam | AB4FWC 1XPX3 937398QMikro cam5€426.52
PARKER 937400Q Yedek Eleman, Düşük Basınç, 20Q Mikrocam | AB4FWD 1XPX4 937400QMikro cam20€399.04
PARKER 940734 Yedek Eleman, Alçak Basınç, Su Giderme | AB4FWF 1XPX6 940734Su GiderimiSu Giderimi€321.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 937399Q Hidrolik Filtre Elemanı, Mikron Derecesi 10, Maks Basınç 200 PSI
€452.67 / Adet