PARKER BST-12 Hızlı Bağlantı, 1-1/2 İnç Boyut, Yüksek Akış
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hızlı bağlantı |
gövde Malzemesi | Pirinç |
Vücut ölçüsü | 1 1 / 2 " |
Bağlantı Türü | NPTF |
Akış hızı | 100 Gal / dakika |
Kilit tipi | Topları kilitlemek |
Maks. İşletme basıncı | 1400 Psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 250 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 1400 Psi |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece F |
Conta Malzemesi | Nitril |
Konu Boyutu | 1 1/2-11 1/2" |
Konu Türü | Kadın |
Valf Tipi | Valfsiz |
Model | Maks. Basınç | gövde Malzemesi | Vücut ölçüsü | Maks. Çalışma basıncı | Parker Kavşağı | Konu Boyutu | Konu Türü | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST-1 | 2500 psi | Pirinç | 1 / 8 " | 2500 PSI | BST-1 | 1 / 8-27 " | Kadın | Pirinç | €19.22 | |
BST-1M | 2500 psi | Pirinç | 1 / 8 " | 2500 PSI | BST-1M | 1 / 8-27 " | Erkek | Pirinç | €19.92 | |
BST-2 | 5200 psi | Pirinç | 1 / 4 " | 5200 Psi | BST-2 | 1 / 4-18 " | Kadın | Pirinç | €22.37 | |
BST-2M | 5200 psi | Pirinç | 1 / 4 " | 5200 Psi | BST-2M | 1 / 4-18 " | Erkek | Pirinç | €22.30 | |
BST-3 | 2700 psi | Pirinç | 3 / 8 " | 2700 Psi | BST-3 | 3 / 8-18 " | Kadın | Pirinç | €28.46 | |
BST-3M | 2700 psi | Pirinç | 3 / 8 " | 2700 Psi | BST-3M | 3 / 8-18 " | Erkek | Pirinç | €28.46 | |
BST-4 | 2200 psi | Pirinç | 1 / 2 " | 2200 Psi | BST-4 | 1 / 2-14 " | Kadın | Pirinç | €40.31 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00