PARKER BST-N10 Nipel, 1-1/4 İnç Diş Ebatlı, Pirinç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | meme |
gövde Malzemesi | Pirinç |
Vücut ölçüsü | 1 1 / 4 " |
Akış hızı | 76 Gal / dakika |
Maks. İşletme basıncı | 1700 Psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 250 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 1700 Psi |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -40 Derece F |
Konu Boyutu | 1 1/4-11 1/2" |
Konu Türü | Kadın |
Valf Tipi | Valfsiz |
Model | Maks. Basınç | gövde Malzemesi | Vücut ölçüsü | Maks. Çalışma basıncı | Parker Kavşağı | Conta Malzemesi | Konu Boyutu | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST-N1 | 2500 psi | Pirinç | 1 / 8 " | 2500 PSI | BST-N1 | Viton | 1 / 8-27 " | Kadın | €7.72 | |
BST-N1M | 2500 psi | Pirinç | 1 / 8 " | 2500 PSI | BST-N1M | - | 1 / 8-27 " | Erkek | €7.28 | |
BST-N2 | 5200 psi | Pirinç | 1 / 4 " | 5200 Psi | BST-N2 | - | 1 / 4-18 " | Kadın | €10.28 | |
BST-N2M | 5200 psi | Pirinç | 1 / 4 " | 5200 Psi | BST-N2M | - | 1 / 4-18 " | Erkek | €10.20 | |
BST-N3 | 2700 psi | Pirinç | 3 / 8 " | 2700 Psi | BST-N3 | - | 3 / 8-18 " | Kadın | €13.10 | |
BST-N3M | 2700 psi | Pirinç | 3 / 8 " | 2700 Psi | BST-N3M | - | 3 / 8-18 " | Erkek | €11.04 | |
BST-N4 | 2200 psi | Pirinç | 1 / 2 " | 2200 Psi | BST-N4 | - | 1 / 2-14 " | Kadın | €17.88 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00