PARKER DSL081NR 2 Yollu Dikme Tipi Solenoid Valf, 8 gpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Solenoid Vana |
Bobin Tipi | 1/2 "Süper Bobin |
Akış hızı | 8 Gal / dakika |
Kurulum Torku | 23-27 lbs-ft |
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı | 3600 Psi |
Maks. Alan sayısı Viskozite | 45-2000 SSU |
Çalışma Sıcaklığı. | -45 Derece ila 132 Derece C |
Anma Akış Hızı | 8 Gpm |
Tepki Süresi | 50 ms |
Conta Malzemesi | D halkası |
Vana Malzemesi | Çelik |
PLATFORM | Model | Akış hızı | Maks. akış | Tepki Süresi | Valf Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSL081N | 8 Gal / dakika | 8 dev / dak | 50 ms | Normalde Açık Solenoid | €101.57 | ||
DSL081C | 8 Gal / dakika | 8 dev / dak | 50 ms | Normalde Kapalı Solenoid | €77.41 | ||
DSL101C | 15 Gal / dakika | 15 dev / dak | 80 ms | Normalde Kapalı Solenoid | €90.34 | ||
DSL105C1 | 7 Gal / dakika | 7 GPM | 50 ms | 4 Yollu, 3 Konumlu, Kapalı Merkez | €216.41 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00