Parker Dsl105c1 | 4 Yollu 3 Pozisyonlu Makaralı Tip Solenoid Valf, 7 Gpm | 4ua90 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER DSL105C1 4 Yollu 3 Pozisyonlu Makaralı Tip Solenoid Valf, 7 gpm | AD9PYK 4UA90

PARKER DSL105C1 4 Yollu 3 Konumlu Spool Tip Solenoid Valf, 7 gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9PYK Modeli: DSL105C1Çapraz Referans: 4UA90
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
€216.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Vana
Bobin Tipi5/8 "Süper Bobin
Akış hızı7 Gal / dakika
Kurulum Torku37-41 lbs-ft
Maks. akış7 GPM
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si7
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı3600 Psi
Maks. Basınç3600 psi
Maks. Alan sayısı Viskozite45-2000 SSU
Çalışma Sıcaklığı.-45 Derece ila 132 Derece C
Pozisyon3
Anma Akış Hızı7 Gpm
Tepki Süresi50 ms
Vana MalzemesiÇelik
Valf Tipi4 Yollu, 3 Konumlu, Kapalı Merkez
yol4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8481801095
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Merkez (Kapalı)
  • Valf Boşluğu (C10-4)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızıMaks. akışTepki SüresiValf TipiÜcret
PARKER DSL081N 2 Yollu Poppet Tipi Solenoid Valf, 8 gpm | AD7DBJ 4DMN2 DSL081N8 Gal / dakika8 dev / dak50 msNormalde Açık Solenoid€101.57
PARKER DSL081C 2 Yollu Poppet Tipi Solenoid Valf, 8 gpm | AD7DBK 4DMN3 DSL081C8 Gal / dakika8 dev / dak50 msNormalde Kapalı Solenoid€77.41
PARKER DSL101C 2 Yollu Poppet Tipi Solenoid Valf, 15 gpm | AD9PYB 4UA82 DSL101C15 Gal / dakika15 dev / dak80 msNormalde Kapalı Solenoid€90.34
PARKER DSL081NR 2 Yollu Poppet Tipi Solenoid Valf, 8 gpm | CA3QEE DSL081NR8 Gal / dakika-50 ms-€157.40
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER DSL105C1 4 Yollu 3 Konumlu Spool Tip Solenoid Valf, 7 gpm
€216.41 / Adet