Parker Dsl101c | 2 Yollu Poppet Tipi Solenoid Valf, 15 Gpm | 4ua82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER DSL101C 2 Yollu Poppet Tipi Solenoid Valf, 15 gpm | AD9PYB 4UA82

PARKER DSL101C 2 Yollu Dikme Tipi Solenoid Valf, 15 gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9PYB Modeli: DSL101CÇapraz Referans: 4UA82
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
€90.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Vana
Bobin Tipi5/8 "Süper Bobin
Akış hızı15 Gal / dakika
Kurulum Torku37-41 lbs-ft
Maks. akış15 dev / dak
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si15
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı3600 Psi
Maks. Basınç3600 psi
Maks. Alan sayısı Viskozite45-2000 SSU
Çalışma Sıcaklığı.-45 Derece ila 132 Derece C
Pozisyon2
Anma Akış Hızı15 Gpm
Tepki Süresi80 ms
Conta MalzemesiD halkası
Vana MalzemesiÇelik
Valf TipiNormalde Kapalı Solenoid
yol2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8481200020
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Valf Boşluğu (C10-2)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızıMaks. akışTepki SüresiValf TipiÜcret
PARKER DSL081N 2 Yollu Poppet Tipi Solenoid Valf, 8 gpm | AD7DBJ 4DMN2 DSL081N8 Gal / dakika8 dev / dak50 msNormalde Açık Solenoid€101.57
PARKER DSL081C 2 Yollu Poppet Tipi Solenoid Valf, 8 gpm | AD7DBK 4DMN3 DSL081C8 Gal / dakika8 dev / dak50 msNormalde Kapalı Solenoid€77.41
PARKER DSL105C1 4 Yollu 3 Pozisyonlu Makaralı Tip Solenoid Valf, 7 gpm | AD9PYK 4UA90 DSL105C17 Gal / dakika7 GPM50 ms4 Yollu, 3 Konumlu, Kapalı Merkez€216.41
PARKER DSL081NR 2 Yollu Poppet Tipi Solenoid Valf, 8 gpm | CA3QEE DSL081NR8 Gal / dakika-50 ms-€157.40
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER DSL101C 2 Yollu Dikme Tipi Solenoid Valf, 15 gpm
€90.34 / Adet