Parker H1-63 | Hidrolik Bağlayıcı Erkek 1/8 In | 31a885 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER H1-63 Hidrolik Kaplin Erkek 1/8 In | AC4XQJ 31A885

PARKER H1-63 Hidrolik Bağlayıcı Erkek 1/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4XQJ Model: H1-63Çapraz Referans: 31A885
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
€17.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
Rulman malzemesiPaslanmaz çelik
YatakPaslanmaz
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü1 / 8 "
Bağlantı TürüFNPT
BitişChromium 6 Ücretsiz
Akış hızı8 GPM
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. Basınç5000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Parker KavşağıH1-63
Boru Boyutu NPT1 / 8 "
Conta MalzemesiBuna-N
KapatÇift
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu1 / 8 "-27
TipKuplör Erkek Yarım
Valf Tasarımıkukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)1.52
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8481200050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçRulman malzemesigövde MalzemesiÇalışma sıcaklığı. AralıkParker KavşağıConta MalzemesiKonu BoyutuVücut ölçüsüÜcret
PARKER BH1-61 Hidrolik Kaplin Erkek 1/8 In | AC4XQC 31A879 BH1-611000 psiPaslanmaz çelikPirinç-40 Derece ila 250 Derece FBH1-61Buna-N1 / 8 "-271 / 8 "€23.03
PARKER BH2-61 Hidrolik Kaplin Erkek 1/4 In | AC4XQD 31A880 BH2-611000 psiPaslanmaz çelikPirinç-40 Derece ila 250 Derece FBH2-61Buna-N1 / 4 "-181 / 4 "€26.36
PARKER BH3-61 Hidrolik Kaplin Erkek 3/8 In | AC4XQE 31A881 BH3-611000 psiPaslanmaz çelikPirinç-40 Derece ila 250 Derece FBH3-61Buna-N3 / 8 "-183 / 8 "€30.16
PARKER BH4-61 Hidrolik Kaplin Erkek 1/2 In | AC4XQF 31A882 BH4-611000 psiPaslanmaz çelikPirinç-40 Derece ila 250 Derece FBH4-61Buna-N1 / 2 "-141 / 2 "€43.76
PARKER BH6-61 Hidrolik Kaplin Erkek 3/4 In | AC4XQG 31A883 BH6-611000 psiPaslanmaz çelikPirinç-40 Derece ila 250 Derece FBH6-61Buna-N3 / 4 "-143 / 4 "€79.42
PARKER BH8-61 Hidrolik Kaplin Erkek 1 In | AC4XQH 31A884 BH8-611000 psiPaslanmaz çelikPirinç-40 Derece ila 250 Derece FBH8-61Buna-N1 "-11-1 / 21"€114.69
PARKER H2-63 Hidrolik Kaplin Erkek 1/4 In | AC4XQL 31A887 H2-635000 psiPaslanmaz çelikÇelik-40 Derece ila 250 Derece FH2-63Buna-N1 / 4 "-181 / 4 "€21.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER H1-63 Hidrolik Bağlayıcı Erkek 1/8 In
€17.69 / Adet