PARKER MV709-4 Küresel Vana, Pirinç, Sıralı, NPT, 34 bar
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küresel Vana |
Topu malzemesi | Krom Kaplama Pirinç |
gövde Malzemesi | Pirinç |
Bağlantı Türü | NPT |
Handle | Krom kaplama çelik |
Maks. İşletme basıncı | 34 Bar |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 148 Derece C |
Maks. Çalışma basıncı | 500 PSI |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -37 ° C |
Koltuk malzemesi | PTFE |
Shape | Çizgide |
stil | Kadından Kadına |
Konu Boyutu | 1 / 4 " |
Konu Türü | Dişi Boru |
Model | Bağlantı Türü | Handle | Maks. İşletme basıncı | Maks. Çalışma basıncı | Min. Çalışma sıcaklığı. | stil | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V509P12 | NPT, Düz İplik Lehim | Çelik Kol | 41 Bar | 600 PSI | -17 ° C | Lehimden Lehime | Lehim | €49.62 | TEKLİF TALEBİ
|
V509P16 | NPT, Düz İplik Lehim | Çelik Kol | 41 Bar | 600 PSI | -17 ° C | Lehimden Lehime | Lehim | €65.52 | TEKLİF TALEBİ
|
V509P20 | NPT, Düz İplik Lehim | Çelik Kol | 41 Bar | 600 PSI | -17 ° C | Lehimden Lehime | Lehim | €119.43 | TEKLİF TALEBİ
|
V509P32 | NPT, Düz İplik Lehim | Çelik Kol | 41 Bar | 600 PSI | -17 ° C | Lehimden Lehime | Lehim | €197.13 | TEKLİF TALEBİ
|
V509P24 | NPT, Düz İplik Lehim | Çelik Kol | 41 Bar | 600 PSI | -17 ° C | Lehimden Lehime | Lehim | €151.49 | TEKLİF TALEBİ
|
V509P8 | NPT, Düz İplik Lehim | Çelik Kol | 41 Bar | 600 PSI | -17 ° C | Lehimden Lehime | Lehim | €33.60 | TEKLİF TALEBİ
|
MV708-4 | NPT | Krom kaplama çelik | 34 Bar | 500 PSI | -37 ° C | Erkekten kadına | Erkek Boru | €20.90 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00