PARKER V509P32 Küresel Vana, 2 İnç Dış Çaplı, NPT, Pirinç, Sıralı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Küresel Vana |
Topu malzemesi | Krom Kaplama Pirinç |
gövde Malzemesi | Pirinç |
Bağlantı Türü | NPT, Düz İplik Lehim |
Handle | Çelik Kol |
Maks. İşletme basıncı | 41 Bar |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 121 Derece C |
Maks. Çalışma basıncı | 600 PSI |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -17 ° C |
Koltuk malzemesi | PTFE |
Shape | Çizgide |
stil | Lehimden Lehime |
Konu Türü | Lehim |
PLATFORM | Model | Bağlantı Türü | Handle | Maks. İşletme basıncı | Maks. Çalışma basıncı | Min. Çalışma sıcaklığı. | stil | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V509P12 | NPT, Düz İplik Lehim | Çelik Kol | 41 Bar | 600 PSI | -17 ° C | Lehimden Lehime | Lehim | €49.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
V509P16 | NPT, Düz İplik Lehim | Çelik Kol | 41 Bar | 600 PSI | -17 ° C | Lehimden Lehime | Lehim | €65.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
V509P20 | NPT, Düz İplik Lehim | Çelik Kol | 41 Bar | 600 PSI | -17 ° C | Lehimden Lehime | Lehim | €119.43 | TEKLİF TALEBİ
| |
V509P24 | NPT, Düz İplik Lehim | Çelik Kol | 41 Bar | 600 PSI | -17 ° C | Lehimden Lehime | Lehim | €151.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
V509P8 | NPT, Düz İplik Lehim | Çelik Kol | 41 Bar | 600 PSI | -17 ° C | Lehimden Lehime | Lehim | €33.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
MV708-4 | NPT | Krom kaplama çelik | 34 Bar | 500 PSI | -37 ° C | Erkekten kadına | Erkek Boru | €20.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
MV709-4 | NPT | Krom kaplama çelik | 34 Bar | 500 PSI | -37 ° C | Kadından Kadına | Dişi Boru | €23.65 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00