Parker N3153904553 | Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 24vdc | 3fej9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER N3153904553 Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 24VDC | AC9AUW 3FEJ9

PARKER N3153904553 Solenoid Hava Kontrol Valfi 3/8 İnç 24VDC

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9AUW Model: N3153904553Çapraz Referans: 3FEJ9
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
€959.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşSelenoid / Yay
Hava Valfi Tipi2 Yollu, 2 Konumlu
Ortam Sıcaklığı Aralık0 Derece ila 125 Derece F
Vücut sitiliGövde Taşındı
Hacim Katsayısı9.3
Elektrik bağlantılarıEklenti
NEMA SınıflandırmasıNEMA 4
Normalde Açık / Normalde KapalıNormalde kapalı
Toplam yükseklik8.75 "
Uzunluk4"
toplam Genişlik4.5 "
Geçersiz KılKilitsiz Kılavuz
Pilot Bağlantı Noktası Boyutu3/8 "x 1/2" NPT
Pilot Basıncı25
Boru Boyutu3 / 8 "
basınç Aralığı20 - 140 psi
Değişen TeknolojiYavaş
Gerilim24 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.57
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)24.64
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8481200080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıToplam yükseklikUzunluktoplam GenişlikBoru Boyutubasınç AralığıGerilimÜcret
PARKER N3153904549 Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 24vdc | AC9AUT 3FEJ6 N 31539045493.68"3"3.5 "3 / 8 "20 - 140 psi24 VDC€759.10
PARKER N3154904549 Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 24vdc | AC9AUU 3FEJ7 N 31549045493.88"3"3.5 "3 / 8 "20 - 140 psi24 VDC€765.10
PARKER N3156904549 Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/4 İnç 24vdc | AC9AUV 3FEJ8 N 31569045498.28.75 "4"4.5 "3 / 4 "20 - 140 psi24 VDC€988.47
PARKER N3258504749 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1-1 / 4in 24vdc | AC9AUX 3FEK1 N 325850474923.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 - 140 psi24 VDC€1,686.46
PARKER N3259504749 Solenoid Hava Kontrol Vanası 1-1 / 4in 24vdc | AC9AUY 3FEK2 N 325950474923.311.5 "5.25 "6"1.25 "25 - 140 psi24 VDC€1,674.11
PARKER N3154904553 Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 120vac | AC9AVY 3FEM7 N 31549045533.88"3"3.5 "3 / 8 "20 - 140 psi120 VAC€787.00
PARKER N3156904553 Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/4 İnç 120vac | AC9AWF 3FEN5 N 31569045538.28.75 "4"4.5 "3 / 4 "20 - 140 psi120 VAC€994.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER N3153904553 Solenoid Hava Kontrol Valfi 3/8 İnç 24VDC
€959.94 / Adet