Parker N38481091 | Valf Hava Pilotu 3 Yollu 1 1/4 İnç Giriş | 3fep8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER N38481091 Hava Pilot Valfı, 3 Yollu, 1-1/4 İnç Giriş, 140 psi, 25 cfm | AC9AWU 3FEP8

PARKER N38481091 Hava Pilot Valfi, 3 Yollu, 1-1/4 İnç Giriş, 140 psi, 25 cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9AWU Model: N38481091Çapraz Referans: 3FEP8
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
€1,133.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Pilot Valfi
Aktüatör / DönüşAir Pilot / Hava Dönüşü
Hacim Katsayısı23.30
Cv23.3
Yükseklik7.53 "
uzunluk5.25 "
Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma140
Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F)0 için 125
Pozisyonların Sayısı2
Yol sayısı3
Pilot Bağlantı Noktası Boyutu NPT (In.)1/4
Pilot Basıncı25
Bağlantı noktası boyutu1-1 / 4 Giriş, 1-1 / 2 Egzoz
TipNormalde açık
KullanımlarGenel Pnömatik Uygulamaları
VakumHarici Pilot
genişlik6.13 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.24
Gemi yüksekliği (cm)17.27
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)14.48
HS kodu8481200080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Çelik fabrikalarında, dökümhanelerde ve otomotiv döküm ve damgalama tesislerinde silindirleri ve hava aktüatörlerini kontrol etmek için kullanılan 3 yollu / 2 konumlu hava kontrol valfi
  • Dahili bir pilot dönüş mekanizmasına sahip ve 25 cfm'ye kadar hava akışı sağlayabilen bir uzak pilot portu ile donatılmıştır
  • Önceden yağlanmış yüksek hızlı popet valf, hem yağlanmış hem de yağlanmamış hava ile kullanıma izin verir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHacim KatsayısıYükseklikuzunlukBağlantı noktası boyutuTipgenişlikÜcret
PARKER N35431091 Valf Hava Pilotu 3 Yollu 3/8 İnç Giriş | AC9AWG 3FEN6 N 354310913.604.78 "3.06 "3/8 Giriş, 1/2 EgzozNormalde kapalı3.31 "€380.48
PARKER N35441091 Valf Hava Pilotu 3 Yollu 1 1/2 İnç Giriş | AC9AWH 3FEN7 N 354410913.804.78 "3.06 "1/2 Giriş, 1/2 EgzozNormalde kapalı3.31 "€408.06
PARKER N35461091 Pilot Hava Kontrol Valfı, 3 Yollu / 2 Konumlu, 3/4 İnç Valf Bağlantı Noktası Boyutu | AC9AWJ 3FEN8 N 354610919.305.56 "4.07 "3/4 Giriş, 1 EgzozNormalde kapalı4.38 "€600.00
PARKER N35471091 Pilot Hava Kontrol Vanası, 3 Yollu, 1 İnç Giriş, Harici Pilot | AC9AWK 3FEN9 N 354710919.305.56 "4.07 "1 Giriş, 1-1 / 4 EgzozNormalde kapalı4.38 "€601.68
PARKER N36481091 Valf Hava Pilotu 3 Yollu 1 1/4 İnç Giriş | AC9AWL 3FEP1 N 3648109123.307.53 "5.25 "1-1 / 4 Giriş, 1-1 / 2 EgzozNormalde kapalı6.13 "€1,114.52
PARKER N36491091 Valf Hava Pilotu 3 Yollu 1 1/2 İnç Giriş | AC9AWM 3FEP2 N 3649109123.307.53 "5.25 "1-1 / 2 Giriş, 1-1 / 2 EgzozNormalde kapalı6.13 "€1,140.38
PARKER N37431091 Pilot Hava Kontrol Vanası, 3 Yollu, 3/8 İnç Giriş, Harici Pilot | AC9AWP 3FEP4 N 374310913.604.78 "3.06 "3/8 Giriş, 1/2 EgzozNormalde açık3.31 "€413.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER N38481091 Hava Pilot Valfi, 3 Yollu, 1-1/4 İnç Giriş, 140 psi, 25 cfm
€1,133.34 / Adet