Parker N5uc5 | Rakor, Naylon, 5/16 İnç X 5/16 İnç Boru Dış Çapı için, Sıkıştırma X Sıkıştırma, Hızlı ve Tite | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER N5UC5 Union, Nylon, For 5/16 Inch x 5/16 Inch Tube OD, Compression x Compression, Fast & Tite | CT7LLB 2GVA3

PARKER N5UC5 Rakor, Naylon, 5/16 İnç x 5/16 İnç Boru Dış Çapı için, Sıkıştırma x Sıkıştırma, Hızlı ve Tite

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT7LLB Modeli: N5UC5Çapraz Referans: 2GVA3
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
€7.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sendika

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçTemel malzemegövde MalzemesiSıcaklık. menziltüp BoyutuSıkıştırma Dişi BoyutuBağlantı TürüHex Boyutupaket adetÜcret
PARKER 62 PMT-6 Birliği 3/8 inç | AA3GKY 11K689 62PMT-6----40 ila 200 Derece F3 / 8 "---1€15.59
PARKER 62 PMT-8 Rakor 1/2 Giriş | AA3GLA 11K691 62PMT-8----40 ila 200 Derece F1 / 2 "---1€19.67
PARKER 62 PMT-10 Birliği 5/8 In | AA3GLB 11K692 62PMT-10----40 ila 200 Derece F5 / 8 "---1€28.30
TEKLİF TALEBİ
PARKER 10SC10-B Birlik Pirinç A-lok x A-lok 5 / 8in | AB2ZUR 1PZT6 10SC10-B-MetalPirinç-40 Derece ila 400 Derece F5 / 8 "7 / 8 "A-LOK (R) x A-LOK (R)15 / 16 "1€61.54
PARKER 10-10 HBZ-B Birlik Pirinç Cpi x Cpi 5 / 8in | AB2ZWR 1PZY9 10-10 HBZ-B-MetalPirinç-40 Derece ila 400 Derece F5 / 8 "7 / 8 "CPI (TM) x CPI (TM)15 / 16 "1€64.54
PARKER 4SC4-S Union Karbon Çelik Sıkıştırma 1 / 4in | AB4CJZ 1WVU9 4SC4-S8000 psiMetalKarbon çelik-20 Derece ila 800 Derece F1 / 4 "-Sıkıştırma1 / 2 "1€25.78
PARKER 4 HLO-S Union Çinko Kaplamalı Çelik Orf x Orf 1 / 4in | AB4DRD 1XCC2 4 HLO-S9200 psiMetalÇinko kaplamalı çelik-30 ila 250 Derece F1 / 4 "-ORFS x ORFS-1€11.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER N5UC5 Rakor, Naylon, 5/16 İnç x 5/16 İnç Boru Dış Çapı için, Sıkıştırma x Sıkıştırma, Hızlı ve Tite
€7.57 / Adet