Parker P2lcx593eehddn | Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 4 Yollu | 3ffc6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER P2LCX593EEHDDN Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 4 yollu | AC9BAN 3FFC6

PARKER P2LCX593EEHDDN Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 4 yollu

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9BAN Modeli: P2LCX593EEHDDNÇapraz Referans: 3FFC6
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
€421.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Hava Kontrol Vanası
Aktüatör / DönüşSolenoid / Solenoid
Hava Valfi Tipi4 Yollu, 2 Konumlu
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 Derece ila 158 Derece C
Vücut sitiliGövde Taşındı
Hacim Katsayısı2.5
Elektrik bağlantılarıValfsiz Bobin
NEMA SınıflandırmasıNEMA 4, 4X
Toplam yükseklik1.75 "
Uzunluk10 "
toplam Genişlik1.5 "
Pilot Bağlantı Noktası Boyutu3 / 8 "NPT
Boru Boyutu3 / 8 "
basınç Aralığı232'ye kadar vakum
Vakum Aralığı232 psig

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.58
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiFR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikAktüatör / DönüşOrtam Sıcaklığı AralıkBoru Boyutubasınç AralığıGerilimHacim KatsayısıElektrik bağlantılarıÜcret
PARKER B511BB549C Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 24vdc | AC9AHZ 3FDH5 B511BB549C1.5 "Selenoid / Yay5 Derece ila 120 Derece F1 / 4 "20 - 145 psi24 VDC1.415mm, 3-Pin Erkek DIN€309.32
PARKER B612BB549A Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 24vdc | AC9AJT 3FDK6 B612BB549A1.5 "Selenoid / Yay5 Derece ila 120 Derece F3 / 8 "20 - 145 psi24 VDC2.715mm, 3-Pin Erkek DIN€433.49
PARKER B713BB549A Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/2 İnç 24vdc | AC9AJZ 3FDL3 B713BB549A1.5 "Solenoid / Hava Pilotu5 Derece ila 120 Derece F1 / 2 "35 - 145 psi24 VDC5.915mm, 3-Pin Erkek DIN€670.31
PARKER B814BB549A Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/4 İnç 24vdc | AC9AKA 3FDL4 B814BB549A1.5 "Selenoid / Yay5 Derece ila 120 Derece F3 / 4 "35 - 145 psi24 VDC715mm, 3-Pin Erkek DIN€696.73
PARKER B320BB553C Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/8 İnç 120vac | AC9AKM 3FDN6 B320BB553C1"Solenoid / Solenoid5 Derece ila 120 Derece F1 / 8 "20 - 145 psi120 VAC0.7515mm, 3-Pin Erkek DIN€380.77
PARKER B521BB553C Solenoid Hava Kontrol Vanası 1/4 İnç 120vac | AC9AKN 3FDN7 B521BB553C1.5 "Solenoid / Solenoid5 Derece ila 120 Derece F1 / 4 "20 - 145 psi120 VAC1.415mm, 3-Pin Erkek DIN€486.08
PARKER B622BB553A Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 120vac | AC9AKP 3FDN8 B622BB553A1.5 "Solenoid / Solenoid5 Derece ila 120 Derece F3 / 8 "20 - 145 psi120 VAC2.715mm, 3-Pin Erkek DIN€598.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER P2LCX593EEHDDN Solenoid Hava Kontrol Vanası 3/8 İnç 4 yollu
€421.72 / Adet