Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER PKC-2-24 Solenoid Valf Bobini 24vac 60/50 Hz 15w | AA3WTT 11X618

PARKER PKC-2-24 Solenoid Valf Bobini 24vac 60/50 Hz 15w

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3WTT Modeli: PKC-2-24Çapraz Referans: 11X618
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
€135.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Valf Bobini
Bobin Muhafazasıİkili 1/2 "itmeli Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu
Bobin İzolasyon SınıfıF
Elektriksel bağlantı6 "Talepler
VA Holding1.4
Hz50/60
Yığılma VA3.1
NEMA Değerlendirmesi1
Gerilim24 VAC
Watt15

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8481909085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBobin MuhafazasıCurrent RatingGiriş GerilimiDirenişGerilimWattÜcret
PARKER PKC-1-24 Solenoid Valf Bobini 24vac 60/50 Hz 10w | AA3WTP 11X615 PKC-1-24İkili 1/2 "itmeli Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu---24 VAC10€118.89
PARKER PKC-1-120 Solenoid Valf Bobini 120 / 240v 60 / 50hz 10w | AA3WTQ 11X616 PKC-1-120İkili 1/2 "itmeli Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu---120 / 240 VAC10€123.93
PARKER PKC-1-208 / 240 Solenoid Valf Bobini 208 / 240v 60 / 50hz 10w | AA3WTR 11X617 PKC-1-208 / 240İkili 1/2 "itmeli Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu---208 / 240 VAC10€118.89
PARKER PKC-2-120 Solenoid Valf Bobini 120vac 60/50 Hz 15w | AA3WTU 11X619 PKC-2-120İkili 1/2 "itmeli Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu---120 VAC15€130.12
PARKER PKC-2-208 / 240 Solenoid Valf Bobini 208 / 240v 60 / 50hz 15w | AA3WTV 11X620 PKC-2-208 / 240İkili 1/2 "itmeli Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu---208 / 240 VAC15€140.61
PARKER CCP012L Süper Bobin, 1/2 İnç Boyutu, 12 VAC | AD7DBR 4DMN9 ÇKP012L-1.5812 VDC7.58 Ohm12 VDC-€54.80
PARKER CCP024L Süper Bobin, 1/2 İnç Boyut, 24 VAC | AD7DBT 4DMP1 ÇKP024L-0.7924 VDC30.3 Ohm24 VDC-€54.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER PKC-2-24 Solenoid Valf Bobini 24vac 60/50 Hz 15w
€135.80 / Adet