Parker Ccp012l | Süper Bobin, 1/2 İnç Boyutu, 12 Vac | 4dmn9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER CCP012L Süper Bobin, 1/2 İnç Boyutu, 12 VAC | AD7DBR 4DMN9

PARKER CCP012L Süper Bobin, 1/2 İnç Boyut, 12 VAC

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7DBR Modeli: CCP012LÇapraz Referans: 4DMN9
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
€53.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Valf Bobini
Bobin TipiGüçlü
Current Rating1.58
Giriş Gerilimi12 VDC
Güç tüketimi19 W
Direniş7.58 Ohm
IptalÇift Uç
Gerilim12 VDC
vat miktarı19 W

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8481909085
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Valf Numarasına Uyar (4DMN2, 4DMN3)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBobin MuhafazasıCurrent RatingGiriş GerilimiDirenişGerilimWattÜcret
PARKER PKC-1-24 Solenoid Valf Bobini 24vac 60/50 Hz 10w | AA3WTP 11X615 PKC-1-24İkili 1/2 "itmeli Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu---24 VAC10€118.89
PARKER PKC-1-120 Solenoid Valf Bobini 120 / 240v 60 / 50hz 10w | AA3WTQ 11X616 PKC-1-120İkili 1/2 "itmeli Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu---120 / 240 VAC10€115.75
PARKER PKC-1-208 / 240 Solenoid Valf Bobini 208 / 240v 60 / 50hz 10w | AA3WTR 11X617 PKC-1-208 / 240İkili 1/2 "itmeli Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu---208 / 240 VAC10€118.89
PARKER PKC-2-24 Solenoid Valf Bobini 24vac 60/50 Hz 15w | AA3WTT 11X618 PKC-2-24İkili 1/2 "itmeli Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu---24 VAC15€135.21
PARKER PKC-2-120 Solenoid Valf Bobini 120vac 60/50 Hz 15w | AA3WTU 11X619 PKC-2-120İkili 1/2 "itmeli Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu---120 VAC15€130.12
PARKER PKC-2-208 / 240 Solenoid Valf Bobini 208 / 240v 60 / 50hz 15w | AA3WTV 11X620 PKC-2-208 / 240İkili 1/2 "itmeli Genel Amaçlı Bağlantı Kutusu---208 / 240 VAC15€132.83
PARKER CCP024L Süper Bobin, 1/2 İnç Boyut, 24 VAC | AD7DBT 4DMP1 ÇKP024L-0.7924 VDC30.3 Ohm24 VDC-€53.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER CCP012L Süper Bobin, 1/2 İnç Boyut, 12 VAC
€53.20 / Adet