Parker Pv-10-1144-02 Pnömatik Diyaframlı Valf | 5wrg5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER PV-10-1144-02 Pnömatik Diyaframlı Valf, İki Yönlü, FNPT, 80 psi | AE7BQG 5WRG5

PARKER PV-10-1144-02 Pnömatik Diyaframlı Valf, İki Yönlü, FNPT, 80 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7BQG Modeli: PV-10-1144-02Çapraz Referans: 5WRG5
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
€682.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pnömatik Diyaframlı Vana
Ortam Sıcaklığı Aralık0 Derece ila 150 Derece F
gövde MalzemesiAFP
Hacim Katsayısı0.6
BağlantısıFNPT
Diyafram MalzemesiDeğiştirilmiş PTFE
Akışkan Sıcaklığı Aralık0 Derece ila 266 Derece F
uzunluk2.375 "
Maks. Basınç80 psi
Boru Boyutu1 / 4 "
Valf TasarımıNormalde kapalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • PV-10 Serisi iki yollu vana, açma ve kapama işlemlerinin yanı sıra yarı iletken, su, agresif kimyasal veya gaz hizmetlerinde sıvı akışını kontrol etmek için kullanılır
  • Daha fazla esneklik için değiştirilmiş bir PTFE diyaframa ve maksimum akış kapasitesi sağlayan 1/4 inçlik orifise sahiptir
  • Yanlışlıkla hava çıkışını önlemek için PVDF kaplı paslanmaz çelik yay

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER PV-10-1144-02 Pnömatik Diyaframlı Valf, İki Yönlü, FNPT, 80 psi
€682.26 / Adet