Parker R16e32 | Soğutma Solenoid Valfı 500 Psi Odf | 29ah09 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER R16E32 Soğutma Solenoid Valfı 500 psi ODF | AH2HQG 29AH09

PARKER R16E32 Soğutma Solenoid Valfı 500 psi ODF

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH2HQG Modeli: R16E32Çapraz Referans: 29AH09
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
€134.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soğutma Solenoid Valfı
Ajans UyumluluğuUL, CSA, CE
Vücut TipiPirinç
BağlantısıODF
Bağlantı Tipi / BoyutuTer 1/4
Conta MalzemesiSentetik Kaplamalı Metal
Liman7/64
R-134A Sıvı Hattı Ton @ 5 PSI1.2
Güvenli Çalışma Basıncı (PSI)500
TipNormalde kapalı
UPC687472023135

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)14.61
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • R-134A Emiş Hattı Ton @ 40 Deg. (F): 0.09

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAjans UyumluluğuBağlantı Tipi / BoyutuLimanÜcret
PARKER R38E145M Soğutma Solenoid Valfı Pirinç ODF | AH4VPE 35ML17 R38E145MUL, CSA, CETer 5/87/16€346.24
PARKER R56E4313M Soğutma Solenoid Valfı Ter 1-5 / 8 İnç | AH7BDV 36PR82 R56E4313MUL, CSATer 1-5 / 81-5 / 16€1,079.64
PARKER R56E4317M Soğutma Solenoid Valfı Ter 2-1 / 8 İnç | AH7BDW 36PR83 R56E4317MUL, CSATer 2-1 / 81-5 / 16€1,054.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER R16E32 Soğutma Solenoid Valfı 500 psi ODF
€134.03 / Adet