Parker R38e145m | Soğutma Solenoid Valfı Pirinç Odf | 35ml17 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER R38E145M Soğutma Solenoid Valfı Pirinç ODF | AH4VPE 35ML17

PARKER R38E145M Soğutma Solenoid Valfı Pirinç ODF

Stoktaki Ürünler
Madde: AH4VPE Modeli: R38E145MÇapraz Referans: 35ML17
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
€346.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soğutma Solenoid Valfı
Ajans UyumluluğuUL, CSA, CE
Vücut TipiPirinç
BağlantısıODF
Bağlantı Tipi / BoyutuTer 5/8
Conta MalzemesiSentetik Kaplamalı Metal
Liman7/16
R-134A Sıvı Hattı Ton @ 5 PSI12
Güvenli Çalışma Basıncı (PSI)650
TipNormalde kapalı
UPC687472489887

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)14.48
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • R-134A Emiş Hattı Ton @ 40 Deg. (F): 1
  • R-410A Sıvı Hattı Tonları @ 5 PSI: 19.2
  • R-410A Emiş Hattı Ton @ 40 Deg. (F): 1.56

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAjans UyumluluğuBağlantı Tipi / BoyutuLimanÜcret
PARKER R16E32 Soğutma Solenoid Valfı 500 psi ODF | AH2HQG 29AH09 R16E32UL, CSA, CETer 1/47/64€134.03
PARKER R56E4313M Soğutma Solenoid Valfı Ter 1-5 / 8 İnç | AH7BDV 36PR82 R56E4313MUL, CSATer 1-5 / 81-5 / 16€1,079.64
PARKER R56E4317M Soğutma Solenoid Valfı Ter 2-1 / 8 İnç | AH7BDW 36PR83 R56E4317MUL, CSATer 2-1 / 81-5 / 16€1,054.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER R38E145M Soğutma Solenoid Valfı Pirinç ODF
€346.24 / Adet