Parker R56e4313m | Soğutma Solenoid Valfı Terleme 1-5/8 İnç | 36pr82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER R56E4313M Soğutma Solenoid Valfı Ter 1-5 / 8 İnç | AH7BDV 36PR82

PARKER R56E4313M Soğutma Solenoid Valfı Ter 1-5/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7BDV Modeli: R56E4313MÇapraz Referans: 36PR82
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
€1,079.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soğutma Solenoid Valfı
Ajans UyumluluğuUL, CSA
Vücut TipiPirinç
BağlantısıODF
Bağlantı Tipi / BoyutuTer 1-5 / 8
Conta MalzemesiSentetik Kaplamalı Metal
Liman1-5 / 16
R-134A Sıvı Hattı Ton @ 5 PSI96.9
Güvenli Çalışma Basıncı (PSI)700
TipNormalde kapalı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.44
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)23.11
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • R-410A Sıvı Hattı Tonları @ 5 PSI: 156

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAjans UyumluluğuBağlantı Tipi / BoyutuLimanÜcret
PARKER R16E32 Soğutma Solenoid Valfı 500 psi ODF | AH2HQG 29AH09 R16E32UL, CSA, CETer 1/47/64€134.03
PARKER R38E145M Soğutma Solenoid Valfı Pirinç ODF | AH4VPE 35ML17 R38E145MUL, CSA, CETer 5/87/16€346.24
PARKER R56E4317M Soğutma Solenoid Valfı Ter 2-1 / 8 İnç | AH7BDW 36PR83 R56E4317MUL, CSATer 2-1 / 81-5 / 16€1,054.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER R56E4313M Soğutma Solenoid Valfı Ter 1-5/8 İnç
€1,079.64 / Adet