PARKER SH4-62Y Hızlı Bağlantı, 1/2 İnç NPTF, Çok Amaçlı, SS
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hızlı bağlantı |
Topu malzemesi | SS |
gövde Malzemesi | 303 SS |
Vücut ölçüsü | 1 / 2 " |
Bağlantı Türü | NPTF |
Akış hızı | 12 Gal / dakika |
Kilit tipi | Topları kilitlemek |
Maks. İşletme basıncı | 5000 psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 204 Derece C |
Maks. Çalışma basıncı | 5000 psi |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -26 ° C |
Conta Malzemesi | florokarbon |
Konu Türü | Kadın |
vakum Basınç | 27.4 inç-Hg |
Vana Malzemesi | 303 SS |
Valf Tipi | kukla |
Model | Maks. Basınç | Topu malzemesi | gövde Malzemesi | Maks. Çalışma basıncı | Min. Çalışma sıcaklığı. | Çalışma sıcaklığı. Aralık | Parker Kavşağı | Conta Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH1-60 | 1000 psi | SS | Pirinç | 3000 psi | -40 ° C | -40 Derece ila 250 Derece F | BH1-60 | Nitril | €49.69 | |
BH2-60 | 1000 psi | SS | Pirinç | 3700 Psi | -40 ° C | -40 Derece ila 250 Derece F | BH2-60 | Nitril | €51.25 | |
BH3-60 | 1000 psi | SS | Pirinç | 2700 Psi | -40 ° C | -40 Derece ila 250 Derece F | BH3-60 | Nitril | €67.71 | |
BH4-60 | 1000 psi | SS | Pirinç | 3500 psi | -40 ° C | -40 Derece ila 250 Derece F | BH4-60 | Nitril | €101.05 | |
BH6-60 | 1000 psi | SS | Pirinç | 2200 Psi | -40 ° C | -40 Derece ila 250 Derece F | BH6-60 | Nitril | €168.39 | |
BH8-60 | 1000 psi | SS | Pirinç | 1500 PSI | -40 ° C | -40 Derece ila 250 Derece F | BH8-60 | Nitril | €288.33 | |
H1-62 | 5000 psi | Çelik | Çelik | 5000 psi | -40 ° C | -40 Derece ila 250 Derece F | H1-62 | Nitril | €44.91 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00