Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER SH6-62 Hızlı Bağlantı, 3/4 İnç NPTF, Çok Amaçlı, SS | AC4XPT 31A870

PARKER SH6-62 Hızlı Bağlantı, 3/4 İnç NPTF, Çok Amaçlı, SS

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4XPT Modeli: SH6-62Çapraz Referans: 31A870
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
€499.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı bağlantı
Topu malzemesiSS
Rulman malzemesiPaslanmaz çelik
YatakPaslanmaz
gövde Malzemesi303 SS
Vücut ölçüsü3 / 4 "
Bağlantı TürüNPTF
Bitiş303 SS
Akış hızı28 Gal / dakika
Kilit tipiTopları kilitlemek
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. İşletme basıncı3000 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.121 Derece C
Maks. Basınç1500 psi
Maks. Çalışma basıncı3000 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-40 ° C
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Parker KavşağıSH6-62
Boru Boyutu NPT3 / 4 "
Conta MalzemesiNitril
Kol Malzemesi303 SS
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu3 / 4 "-14
Konu TürüKadın
TipBağlayıcı (Gövde)
vakum Basınç27.4 inç-Hg
Valf Tasarımıkukla
Vana Malzemesi303 SS
Valf Tipikukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8481803090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Parker 60 Serisi genel amaçlı kuplör gövdesi, akışkan hatlarının hat içi bağlantısının ve bağlantısının kesilmesinin gerekli olduğu mobil ekipman ve endüstriyel hidrolik hatlardaki uygulamalar için tasarlanmıştır.
  • İlave akış kontrolü ve valf hizalama bakımını önlemek için metalden metale valf durduruculu bir popet valf içerir
  • Conta tasarımı, yüksek basınçlara dayanma kapasitesi sağlar ve güvenilir sızdırmazlık sağlar
  • Tüm montajı sökmek zorunda kalmadan hassas bağlantı için bilye kilitleme mekanizması ile donatılmıştır
  • ISO 7241-1 Seri B standartlarına uygundur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçTopu malzemesigövde MalzemesiMaks. Çalışma basıncıMin. Çalışma sıcaklığı.Çalışma sıcaklığı. AralıkParker KavşağıConta MalzemesiÜcret
PARKER BH1-60 Hızlı Bağlantı, 1/8 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Pirinç | AC4XNQ 31A845 BH1-601000 psiSSPirinç3000 psi-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FBH1-60Nitril€51.32
PARKER BH2-60 Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Pirinç | AC4XNR 31A846 BH2-601000 psiSSPirinç3700 Psi-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FBH2-60Nitril€54.68
PARKER BH3-60 Hızlı Bağlantı, 3/8 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Pirinç | AC4XNT 31A847 BH3-601000 psiSSPirinç2700 Psi-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FBH3-60Nitril€71.52
PARKER BH4-60 Hızlı Bağlantı, 1/2 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Pirinç | AC4XNU 31A848 BH4-601000 psiSSPirinç3500 psi-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FBH4-60Nitril€107.60
PARKER BH6-60 Hızlı Bağlantı, 3/4 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Pirinç | AC4XNV 31A849 BH6-601000 psiSSPirinç2200 Psi-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FBH6-60Nitril€179.29
PARKER BH8-60 Hızlı Bağlantı, 1 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Pirinç | AC4XNW 31A850 BH8-601000 psiSSPirinç1500 PSI-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FBH8-60Nitril€292.73
PARKER H1-62 Hızlı Bağlantı, 1/8 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Çelik | AC4XXX 31A851 H1-625000 psiÇelikÇelik5000 psi-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FH1-62Nitril€47.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER SH6-62 Hızlı Bağlantı, 3/4 İnç NPTF, Çok Amaçlı, SS
€499.73 / Adet