Parker Ssh2-62y | Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç Nptf, Çok Amaçlı, Ss | 31a875 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER SSH2-62Y Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç NPTF, Çok Amaçlı, SS | AC4XPY 31A875

PARKER SSH2-62Y Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç NPTF, Çok Amaçlı, SS

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4XPY Modeli: SSH2-62YÇapraz Referans: 31A875
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
€261.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hızlı bağlantı
Topu malzemesiSS
Rulman malzemesiPaslanmaz çelik
YatakPaslanmaz
gövde Malzemesi316 SS
Vücut ölçüsü1 / 4 "
Bağlantı TürüNPTF
Bitiş316 SS
Akış hızı3 Gal / dakika
Kilit tipiTopları kilitlemek
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. İşletme basıncı5000 psi
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı.204 Derece C
Maks. Basınç2000 psi
Maks. Çalışma basıncı5000 psi
Min. Çalışma sıcaklığı.-26 ° C
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Parker KavşağıSSH2-62Y
Boru Boyutu NPT1 / 4 "
Conta Malzemesiflorokarbon
Kol Malzemesi316 SS
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu1 / 4 "-18
Konu TürüKadın
TipBağlayıcı (Gövde)
vakum Basınç27.4 inç-Hg
Valf Tasarımıkukla
Vana Malzemesi316 SS
Valf Tipikukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)6.1
Gemi uzunluğu (cm)3.05
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8481803090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Hidrolik sistemlerde, bakım ve onarım veya montaj işlemleri sırasında sıvı kaybı olmadan sıvı transfer hatlarını bağlamak / ayırmak için kullanılan Seri 60 genel amaçlı kuplör
  • Kimyasallar, su, buhar ve birkaç gazın yanı sıra tüm hidrolik sıvılar ile kullanılabilir
  • Valf çevresinde yüksek akış performansı sağlamak için kuplöre ve nipele imal edilmiş geniş akış alanları
  • Valfleri tamamen açmak için pozitif valf durdurucu ve sabit valf contasına sahiptir ve sırasıyla sıkı popet sızdırmazlığı sağlar
  • Güvenilir bir bağlantı sağlayan dayanıklı bir bilyeli kilitleme mekanizması
  • ISO sertifikalı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçTopu malzemesigövde MalzemesiMaks. Çalışma basıncıMin. Çalışma sıcaklığı.Çalışma sıcaklığı. AralıkParker KavşağıConta MalzemesiÜcret
PARKER BH1-60 Hızlı Bağlantı, 1/8 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Pirinç | AC4XNQ 31A845 BH1-601000 psiSSPirinç3000 psi-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FBH1-60Nitril€49.69
PARKER BH2-60 Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Pirinç | AC4XNR 31A846 BH2-601000 psiSSPirinç3700 Psi-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FBH2-60Nitril€51.25
PARKER BH3-60 Hızlı Bağlantı, 3/8 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Pirinç | AC4XNT 31A847 BH3-601000 psiSSPirinç2700 Psi-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FBH3-60Nitril€67.71
PARKER BH4-60 Hızlı Bağlantı, 1/2 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Pirinç | AC4XNU 31A848 BH4-601000 psiSSPirinç3500 psi-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FBH4-60Nitril€101.05
PARKER BH6-60 Hızlı Bağlantı, 3/4 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Pirinç | AC4XNV 31A849 BH6-601000 psiSSPirinç2200 Psi-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FBH6-60Nitril€168.39
PARKER BH8-60 Hızlı Bağlantı, 1 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Pirinç | AC4XNW 31A850 BH8-601000 psiSSPirinç1500 PSI-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FBH8-60Nitril€288.33
PARKER H1-62 Hızlı Bağlantı, 1/8 İnç NPTF, Çok Amaçlı, Çelik | AC4XXX 31A851 H1-625000 psiÇelikÇelik5000 psi-40 ° C-40 Derece ila 250 Derece FH1-62Nitril€44.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER SSH2-62Y Hızlı Bağlantı, 1/4 İnç NPTF, Çok Amaçlı, SS
€261.94 / Adet