Parker Ssh4-63y | Hidrolik Bağlayıcı Erkek 1/2 In | 31a911 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER SSH4-63Y Hidrolik Kaplin Erkek 1/2 In | AC4XRL 31A911

PARKER SSH4-63Y Hidrolik Bağlayıcı Erkek 1/2 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4XRL Modeli: SSH4-63YÇapraz Referans: 31A911
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
€317.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
Rulman malzemesiPaslanmaz çelik
YatakPaslanmaz
gövde Malzemesi316 SS
Vücut ölçüsü1 / 2 "
Bağlantı TürüFNPT
Bitiş316 SS
Akış hızı12 GPM
Kilitleme mekanizmasıtop
Maks. Basınç1500 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Parker KavşağıSSH4-63Y
Boru Boyutu NPT1 / 2 "
Conta Malzemesiflorokarbon
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu1 / 2 "-14
TipKuplör Erkek Yarım
Valf Tasarımıkukla

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)3.3
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8481803090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • 60 Serisi hidrolik bağlantı nipeli, hidrolik sıvılar, kimyasallar, su, buhar ve gazların sıvı transfer uygulamalarında kullanım için idealdir
  • Çift kapatma konfigürasyonu ve yüksek akış kapasitesi için kuplör gövdesine entegre edilmiş geniş bir akış alanı ve nipel
  • Kabarcıklı poppet sızdırmazlığı için sabit valf contalarına ve valfleri tamamen açmak için pozitif valf durdurmasına sahiptir
  • Yüksek basınçlara dayanabilen güvenilir conta tasarımı
  • Dayanıklı bilyeli kilitleme mekanizması güvenli bir bağlantı sağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçRulman malzemesigövde MalzemesiÇalışma sıcaklığı. AralıkParker KavşağıConta MalzemesiKonu BoyutuVücut ölçüsüÜcret
PARKER BH1-61 Hidrolik Kaplin Erkek 1/8 In | AC4XQC 31A879 BH1-611000 psiPaslanmaz çelikPirinç-40 Derece ila 250 Derece FBH1-61Buna-N1 / 8 "-271 / 8 "€23.03
PARKER BH2-61 Hidrolik Kaplin Erkek 1/4 In | AC4XQD 31A880 BH2-611000 psiPaslanmaz çelikPirinç-40 Derece ila 250 Derece FBH2-61Buna-N1 / 4 "-181 / 4 "€26.36
PARKER BH3-61 Hidrolik Kaplin Erkek 3/8 In | AC4XQE 31A881 BH3-611000 psiPaslanmaz çelikPirinç-40 Derece ila 250 Derece FBH3-61Buna-N3 / 8 "-183 / 8 "€30.16
PARKER BH4-61 Hidrolik Kaplin Erkek 1/2 In | AC4XQF 31A882 BH4-611000 psiPaslanmaz çelikPirinç-40 Derece ila 250 Derece FBH4-61Buna-N1 / 2 "-141 / 2 "€43.76
PARKER BH6-61 Hidrolik Kaplin Erkek 3/4 In | AC4XQG 31A883 BH6-611000 psiPaslanmaz çelikPirinç-40 Derece ila 250 Derece FBH6-61Buna-N3 / 4 "-143 / 4 "€79.42
PARKER BH8-61 Hidrolik Kaplin Erkek 1 In | AC4XQH 31A884 BH8-611000 psiPaslanmaz çelikPirinç-40 Derece ila 250 Derece FBH8-61Buna-N1 "-11-1 / 21"€114.69
PARKER H1-63 Hidrolik Kaplin Erkek 1/8 In | AC4XQJ 31A885 H1-635000 psiPaslanmaz çelikÇelik-40 Derece ila 250 Derece FH1-63Buna-N1 / 8 "-271 / 8 "€17.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER SSH4-63Y Hidrolik Bağlayıcı Erkek 1/2 In
€317.21 / Adet