PARKER W68PLP-3-2 Rakor, 3/16 İnç Dış Çap, Nikel Kaplı Pirinç
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | uydurma |
gövde Malzemesi | Nikel kaplamalı pirinç |
Bağlantı Türü | NPTF, UNF, BSPT, BSPP |
Maks. İşletme basıncı | 300 psi |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 93 Derece C |
Min. Çalışma sıcaklığı. | -18 ° C |
Halka Malzemesi | SS |
Conta Malzemesi | Nitril |
Shape | Bağlayıcı |
stil | Borudan Boruya |
Dış Çap Tüp. | 3 / 16 " |
vakum Basınç | 28 inç-Hg |
PLATFORM | Model | Dış Çap Tüp. | gövde Malzemesi | Hex Boyutu | tüp Boyutu | Maks. İşletme basıncı | Min. Çalışma sıcaklığı. | Boru Boyutu | Shape | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165PLP-8 | 1 / 2 " | Nikel kaplamalı pirinç | - | 1 / 2 " | 300 psi | -18 ° C | - | 90 Derece Dirsek | 10 | €197.79 | ||
4-1 / 4PLPHBF4-B | 1 / 4 " | Nikel kaplamalı pirinç | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 300 psi | -18 ° C | 1 / 4 " | Bağlayıcı | 10 | €65.89 | ||
4-3 / 8PLPHBF4-B | 1 / 4 " | Nikel kaplamalı pirinç | 7 / 8 " | 1 / 4 " | 300 psi | -18 ° C | 3 / 8 " | Bağlayıcı | 10 | €81.52 | ||
8-1 / 2PLPHBF4-B | 1 / 2 " | Nikel kaplamalı pirinç | 1-1 / 16 " | 1 / 2 " | 300 psi | -18 ° C | 1 / 2 " | Bağlayıcı | 10 | €144.64 | ||
62PLBH-6 | 3 / 8 " | Nikel kaplamalı pirinç | 7 / 8 " | 3 / 8 " | 300 psi | -18 ° C | - | gemi bölmesi | 10 | €159.80 | ||
W169plp-2-4 | 1 / 8 " | Nikel kaplamalı pirinç | 9 / 16 " | 1 / 8 " | 300 psi | -18 ° C | 1 / 4 " | 90 Derece Dirsek Döner | 10 | €134.51 | ||
W169plp-8-6 | 1 / 2 " | Nikel kaplamalı pirinç | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 300 psi | -18 ° C | 3 / 8 " | 90 Derece Dirsek Döner | 10 | €200.72 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00