PASS AND SEYMOUR ARTRUSB153W4 USB Şarj Yuvası, Çift USB Çıkışı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | USB Şarj Cihazı Yuvası |
Renk | Beyaz |
Bağlantı Türü | İç Basınç Plakaları |
derinlik | 1.48 " |
uzunluk | 2.65 " |
Montaj Tipi | kutu |
Çete Sayısı | 1 |
Priz Sayısı | 2 |
USB Sayısı | 2 |
Tel Sayısı | 3 |
Faz | 1 |
Gerilim | 125 VAC |
genişlik | 1.77 " |
Tel Boyutu | 14 ila 10awg |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|
ARTRUSB153G4 | grafit | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ARTRUSB153M4 | Magnezyum | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00