PASS AND SEYMOUR AWP6G-TM1 Duvar Plakası, Vidasız, 6'li, Titanyum
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duvar plakası |
Bağlantı Türü | Vidasız |
derinlik | 0.35 " |
uzunluk | 5.13 " |
Malzeme | Titanyum |
Montaj Tipi | Vidasız |
Çete Sayısı | 6 |
Oryantasyon | Yatay |
Shape | Dikdörtgen biçiminde |
Kalınlık | 0.35 " |
genişlik | 12.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Malzeme | Çete Sayısı | Shape | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWP5GNK1 | Siyah | - | 5 | Dikdörtgen biçiminde | 10.7 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AWP4GNK4 | Siyah | - | 4 | Dikdörtgen biçiminde | 8.88 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AWP1G2NK4 | Siyah | - | 1 | Kare | 3.45 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AWP1G3NK4 | Siyah | - | 1 | Kare | 3.45 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AWP6GNK1 | Siyah | - | 6 | Dikdörtgen biçiminde | 12.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AWP3GNK4 | Siyah | - | 3 | Dikdörtgen biçiminde | 7.06 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
AWP2GNK4 | Siyah | - | 2 | Dikdörtgen biçiminde | 5.29 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00