PASS AND SEYMOUR CSB15AC2 Geçiş Anahtarı, 120V, Çift Kutuplu, Kahverengi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geçiş anahtarı |
Çalıştırıcı | Toggle |
Renk | Kahverengi |
Current Rating | 15A |
Kutup sayısı | 2 |
Gerilim | 120V |
Voltaj derecesi | 120 / 277 VAC |
vat miktarı | 2W |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Current Rating | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSB20AC2 | Kahverengi | 20A | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CSB20AC2-GRY | Gri | 20A | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CSB15AC2-GRY | Gri | 15A | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CSB20AC2-I | Fildişi | 20A | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CSB15AC2-I | Fildişi | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CSB20AC2-LA | - | 20A | 120 / 277V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CSB15AC2-LA | - | 15A | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00