PASS AND SEYMOUR CSB15AC2-I Geçiş Anahtarı, 15A, 120V, Çift Kutuplu, Fildişi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geçiş anahtarı |
Renk | Fildişi |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Current Rating | Voltaj derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSB20AC2 | Kahverengi | 20A | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CSB15AC2 | Kahverengi | 15A | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CSB20AC2-GRY | Gri | 20A | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CSB15AC2-GRY | Gri | 15A | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CSB20AC2-I | Fildişi | 20A | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CSB20AC2-LA | - | 20A | 120 / 277V | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CSB15AC2-LA | - | 15A | 120 / 277 VAC | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00