PASS AND SEYMOUR P1501 Pull Grip, Multi Weave, Rotating Eye, Red, 1.5 to 1.740 Inch Dia.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kavrama Çekme |
Kırılma Dayanımı | 30600 Lbs. |
Kablo Çapı | 1.5 - 1.74 " |
Göz Çapı | 1 7 / 8 " |
Mesh Uzunluğu (In.) | 60 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kablo Çapı | Göz Çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
P3002 | 3 - 3.49 " | 5 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
P3502 | 3.5 - 3.99 " | 5 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
P3001 | 3 - 3.49 " | 1 7 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
P0501 | 0.5 - 0.74 " | 1" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
P1001 | 1 - 1.24 " | 1 3 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
P0751 | 0.75 - 0.99 " | 1" | - | TEKLİF TALEBİ
| |
P3501 | 3.5 - 3.99 " | 1 7 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00