PAWLING CORP WC-101-0-2 Dış Köşe 9/20 x 96 İnç Fildişi Yapıştırıcı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dış Köşe |
Renk | Fildişi |
Bitiş | pürüzsüz |
Yükseklik | 96 " |
Malzeme | Kalıplı Plastik |
Malzeme Türü | Darbeye dayanıklı |
Montaj | yapıştırıcı |
Taraf Sayısı | 2 |
genişlik | 9 / 20 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 254 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 3916200000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Bitiş | Yükseklik | Malzeme | Montaj | Kalınlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK-4-0-2 | Fildişi | dokulu | 4" | Kalıplı Plastik | Vidalamak | 0.75 " | 3 / 4 " | €7.30 | ||
OK-4-0-3 | bronzlaşmak | dokulu | 4" | Kalıplı Plastik | Vidalamak | 0.75 " | 3 / 4 " | €7.30 | ||
OK-4-0-313 | Şampanya | dokulu | 4" | Kalıplı Plastik | Vidalamak | 0.75 " | 3 / 4 " | €7.30 | ||
OK-4-0-370 | yumurta kabuğu | dokulu | 4" | Kalıplı Plastik | Vidalamak | 0.75 " | 3 / 4 " | €7.30 | ||
OK-4-0-210 | Gümüş-Gri | dokulu | 4" | Kalıplı Plastik | Vidalamak | 0.75 " | 3 / 4 " | €7.30 | ||
OK-4-0-377 | Çamurcun | dokulu | 4" | Kalıplı Plastik | Vidalamak | 0.75 " | 3 / 4 " | €7.30 | ||
OK-4-0-301 | Keten Beyaz | dokulu | 4" | Kalıplı Plastik | Vidalamak | 0.75 " | 3 / 4 " | €7.30 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00