<span Class='notranslate'>Peerless Hardware </span> 0-de-720as7- | 5mmz0 Wing Nut | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PEERLESS HARDWARE 0-DE-720AS7- Wing Nut, Steel, 5/16-18 Thread Size, 1-5/8 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RUE 5MMZ0

PEERLESS HARDWARE 0-DE-720AS7- Kelebek Somun, Çelik, 5/16-18 Diş Ebat, 1-5/8 İnç Kanat Açıklığı, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4RUE Modeli: 0-DE-720AS7-Çapraz Referans: 5MMZ0
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
€50.15 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanatlı Somun
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
BitişSade
Flanş Çapı7 / 8 "
sınıf2
Yükseklik1"
MalzemeÇelik
Somun türüKanatlı Somun
Özellik Sınıfı2B
Rockwell SertliğiYB 82-92
Ölçüm Sistemiİnç
Konu YönüSağ el
Konu TürüUNC
TipStandart
Kanat Açıklığı1-5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7318160085
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PEERLESS HARDWARE 0-DE-720AS7- Kelebek Somun, Çelik, 5/16-18 Diş Ebat, 1-5/8 İnç Kanat Açıklığı, 10Pk
€50.15 / paket