Peerless 3-020-29-b6- | 16a372 Kasnak Bloğu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PEERLESS 3-020-29-B6- Kasnak Bloğu Dış Çapı 3-1/4 İnç İd 2-17/32 İnç | AA7JPW 16A372

PEERLESS 3-020-29-B6- Kasnak Bloğu Dış Çapı 3-1/4 İnç İd 2-17/32 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7JPW Modeli: 3-020-29-B6-Çapraz Referans: 16A372
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
€146.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kasnak bloğu
Ek tipiBolt Açık
Rulman TipiSade
derinlik2-3 / 32 "
İçin tasarlandıTel halat
BitişHayır
uzunluk5"
Maks. Alan sayısı Kablo Boyutu1 / 4 "
Montaj Deliği Çapı7 / 32 "
Dia İçinde Kasnak.2-17 / 32 "
Kasnak MalzemesiPirinç
Dia Dışında Kasnak.3-1 / 4 "
Kasnak Genişliği17 / 32 "
genişlik2.156 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8483509080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikEk tipiderinlikİçin tasarlandıBitişuzunlukMontaj Deliği ÇapıHalat ÇapıÜcret
PEERLESS 3-010-03-56- Kasnak Bloğu Dış Çapı 3/4 İnç İd 17/32 İnç | AA7JNH 16A337 3-010-03-56-27 / 32 "Sabit Göz27 / 32 "Lifli HalatElektro-Galvaniz17 / 32 "-3 / 16 "€11.66
PEERLESS 3-010-03-B6- Makara Bloğu Lifli Halatlı Sabit Gözlü | AA7JNJ 16A338 3-010-03-B6-27 / 32 "Sabit Göz27 / 32 "Lifli HalatHayır17 / 32 "-3 / 16 "€30.59
PEERLESS 3-030-03-56- Kasnak Bloğu Dış Çapı 1 İnç İd 25/32 İnç | AA7JNK 16A339 3-030-03-56-1.156 "Sabit Göz1.156 "Lifli HalatElektro-Galvaniz23 / 32 "-1 / 4 "€12.44
PEERLESS 3-030-03-B6- Makara Bloğu Lifli Halatlı Sabit Gözlü | AA7JNL 16A340 3-030-03-B6-1.156 "Sabit Göz1.156 "Lifli HalatHayır23 / 32 "-1 / 4 "€37.12
PEERLESS 3-050-03-56- Kasnak Bloğu Dış Çapı 1-3/8 İnç İd 1-1/32 İnç | AA7JNM 16A341 3-050-03-56-1 11 / 32 "Sabit Göz1-13 / 32 "Lifli HalatElektro-Galvaniz27 / 32 "-5 / 16 "€13.36
PEERLESS 3-050-03-B6- Kasnak Bloğu Dış Çapı 1-3/8 İnç Id1-1/32 İnç | AA7JNN 16A342 3-050-03-B6-1 11 / 32 "Sabit Göz1-13 / 32 "Lifli HalatHayır27 / 32 "-5 / 16 "€53.68
PEERLESS 3-070-03-56- Makara Bloğu Lifli Halatlı Sabit Gözlü | AA7JNP 16A343 3-070-03-56-1 21 / 32 "Sabit Göz1-21 / 32 "Lifli HalatElektro-Galvaniz31 / 32 "-3 / 8 "€17.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PEERLESS 3-020-29-B6- Kasnak Bloğu Dış Çapı 3-1/4 İnç İd 2-17/32 İnç
€146.44 / Adet