Pelikan 1050-026-100x | Mikro Kasa Mavi 7.50 X 5.06 X 3.12 inç | 8cw30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PELICAN 1050-026-100X Mikro Kasa Mavi 7.50 x 5.06 x 3.12 In | AF3TRN 8CW30

PELICAN 1050-026-100X Mikro Kasa Mavi 7.50 x 5.06 x 3.12 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF3TRN Modeli: 1050-026-100XÇapraz Referans: 8CW30
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
€41.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mikro Kılıf
RenkMavi
İnşaatpolikarbonat
Dış Derinlik3.12 "
Dış Uzunluk7.50 "
Dış Genişlik5.06 "
İç Derinlik2.75 "
Iç uzunluk6.31 "
İç Genişlik3.68 "
Mfr. Dizi1050

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu4202999000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Su Geçirmezlik (1 dk için 30m)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkİç DerinlikIç uzunlukİç GenişlikMfr. DiziÜcret
PELICAN 1010 Mikro Kılıf, Siyah, 5.88" x 4.06" x 2.12", Polikarbonat, Siyah | AC4FXC 2ZMK7 1010Siyah1.68 "4.37 "2.87 "1010€85.02
PELICAN 1020 Mikro Kasa Siyah 6.82 x 4.75 x 2.12 In | AC4FXD 2ZMK8 1020Siyah1.68 "5.31 "3.56 "1020€38.89
PELICAN 1030 Mikro Kılıf Siyah 6-3 / 8 x 2-5 / 8 x 2-1 / 16in | AC4FXE 2ZMK9 1030Siyah2-1 / 16 "6.375 "2.625 "1030€37.49
PELICAN 1040 Mikro Kasa Siyah 6-5/16h x 3-11/16w x 2-3/4d | AC4FXF 2ZML1 1040Siyah1.756.5 "3.875 "1040€40.14
PELICAN 1060 Mikro Kasa Siyah | AC4FXG 2ZML2 1060Siyah2.25 "8.25 "4.25 "1060€60.31
PELICAN 1050 Mikro Kılıf Siyah 7.50 x 5.06 x 3.12 In | AC4FXH 2ZML3 1050Siyah2.75 "6.31 "3.68 "1050€41.67
PELICAN 1040-026-100X Mikro Kasa Mavi 7-1 / 2 Y x 5-1 / 16 G x 2-1 / 8 D | AF3TRL 8CW28 1040-026-100XMavi2.125 "7.5 "5 1 / 16 "1040€40.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PELICAN 1050-026-100X Mikro Kasa Mavi 7.50 x 5.06 x 3.12 inç
€41.67 / Adet