<span Class='notranslate'>Pelican </span> 1170 | Protective Case 11-41/64 Inch Length Orange | 13d709 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PELICAN 1170 Koruyucu Kılıf 11-41 / 64 İnç Uzunluk Turuncu | AA4TTQ 13D709

PELICAN 1170 Koruyucu Kılıf 11-41/64 İnç Uzunluk Turuncu

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4TTQ Model: 1170Çapraz Referans: 13D709
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
€94.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+koruyucu Kılıf
Alt Derinlik2-5 / 64 "
RenkPortakal
İç Derinlik3.156 "
Iç uzunluk10 35 / 64 "
İç Genişlik6 3 / 64 "
mandalÇift atış
Kapak Derinliği1-5 / 64 "
Yükleme kapasitesi5 lb
MalzemeKopolimer Polipropilen
Mfr. Dizi1170
Genel Derinlik3-25 / 32 "
Uzunluk11 41 / 64 "
toplam Genişlik8 11 / 32 "
hacim0.12 cu. ft.
Hacim kapasitesi0.12 cu. ft.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)21.84
Gemi genişliği (cm)31.75
HS kodu4202999000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÜcret
PELICAN 1170 Koruyucu Kılıf, 11-5/8 İnç Toplam Uzunluk, 3-3/4 İnç Genel Derinlik | AA4TTN 13D707 1170Siyah€104.80
PELICAN 1170 Koruyucu Kılıf 11-41 / 64 inç Uzunluk | AA4TTP 13D708 1170Zeytin Yeşili Yeşil€96.76
PELICAN 1170 Koruyucu Kılıf 11-41 / 64 İnç Uzunluk Gümüş | AA4TTR 13D710 1170Gümüş€96.76
PELICAN 1170 Koruyucu Kılıf 11-41 / 64 İnç Uzunluk Desert Tan | AA4TTT 13D711 1170Çöl Tan€95.10
PELICAN 1170 Koruyucu Kılıf 11-41 / 64 İnç Uzunluk Sarı | AA4TTU 13D712 1170Sarı€94.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PELICAN 1170 Koruyucu Kılıf 11-41/64 İnç Uzunluk Turuncu
€94.04 / Adet