PELICAN TEK KAPAKLI KASA Koruyucu Kılıf 72-1/4" L 15" W
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | koruyucu Kılıf |
Alt Derinlik | 10.5 " |
Renk | Siyah |
İç Derinlik | 14.5 " |
Iç uzunluk | 69.5 " |
İç Genişlik | 12 " |
mandal | Çelik |
Kapak Derinliği | 3-39 / 64 " |
Malzeme | polietilen |
Genel Derinlik | 16.25 " |
Uzunluk | 72.25 " |
toplam Genişlik | 15 " |
hacim | 6.79 cu. ft. |
Hacim kapasitesi | 6.79 cu. ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 184.15 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.1 |
Gemi genişliği (cm) | 41.91 |
HS kodu | 4202122085 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Malzeme | Alt Derinlik | İç Derinlik | Mfr. Dizi | Genel Derinlik | Uzunluk | toplam Genişlik | hacim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARA KUTU-3U | polietilen | - | - | - | 11.5 " | 38.5 " | 24.5 " | - | €2,239.05 | ||
KARA KUTU-4U | polietilen | - | - | - | 13 " | 38.5 " | 24.5 " | - | €2,341.91 | ||
KARA KUTU-5U | polietilen | - | - | - | 15 " | 38.5 " | 24.5 " | - | €2,420.26 | ||
KARA KUTU-7U | polietilen | - | - | - | 18.5 " | 38.5 " | 24.5 " | - | €2,458.67 | ||
KARA KUTU-9U | polietilen | - | - | - | 22 " | 38.5 " | 24.5 " | - | €2,758.67 | ||
KARA KUTU-11U | polietilen | - | - | - | 25.5 " | 38.5 " | 24.5 " | - | €2,753.91 | ||
KARA KUTU-14U | polietilen | - | - | - | 30.5 " | 38.5 " | 24.5 " | - | €3,346.94 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00