Pemko 45061dnb48 | Kapı Çerçevesi Isı Yalıtım Şeridi 4 Feet Siyah | 3egz3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PEMKO 45061DNB48 Kapı Kasası Yalıtım Şeridi 4 Ayak Siyah | AC8WMP 3EGZ3

PEMKO 45061DNB48 Kapı Çerçevesi Yalıtım Şeridi 4 Ayak Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8WMP Modeli: 45061DNB48Çapraz Referans: 3EGZ3
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
€42.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kapı Kasası Yalıtım Şeridi
Flanş KaplamaKoyu bronz
Flanş Yüksekliği7 / 16 "
Flanş Malzemesieloksallı Alüminyum
Flanş kalınlığı1 / 16 "
Flanş Genişliği7 / 16 "
Renk EkleSiyah
Malzeme EkleNaylon
Boyut Ekle5 / 8 "
Ekleme TürüEsnek Naylon Fırça
Montaj Tipiyüzey
Uzunluk4ft.
Projeksiyon9 / 32 "
Satıldışerit
Esnek Kalır-25 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)123.19
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu4016935050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Flanş Rengi (Koyu Bronz)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk EkleUzunlukÜcret
PEMKO 45061CNB36 Kapı Kasası Yalıtım Şeridi 3 Ayak Gri | AC8WMJ 3EGY6 45061CNB36Gri3ft.€30.27
PEMKO 45061CNB48 Kapı Kasası Yalıtım Şeridi 4 Ayak Gri | AC8WMK 3EGY7 45061CNB48Gri4ft.€29.64
PEMKO 45061DNB36 Kapı Kasası Fitilli 3 Ayak Siyah | AC8WMN 3EGZ2 45061DNB36Siyah3ft.€42.71
PEMKO 45061DNB84 Kapı Kasası Yalıtım Şeridi 7 Ayak Siyah | AC8WMQ 3EGZ5 45061DNB84Siyah7ft.€76.72
TEKLİF TALEBİ
PEMKO 45061DNB96 Kapı Kasası Yalıtım Şeridi 8 Ayak Siyah | AC8WMR 3EGZ6 45061DNB96Siyah8ft.€87.69
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PEMKO 45061DNB48 Kapı Çerçevesi Yalıtım Şeridi 4 Ayak Siyah
€42.13 / Adet