PEMKO CFM83HD1 Dişli Piyano Menteşesi Alüminyum Naturel
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli Piyano Menteşe |
Renk | Doğal (Madenden) |
Bitiş | Doğal (Madenden) |
donanım | Dahil |
Yaprak Başına Delik | 20 |
Yaprak Kalınlığı | 0.187 " |
uzunluk | 7ft. |
Yükleme kapasitesi | 540 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Montaj | Tam Gömme |
genişlik | 25 / 32 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 219.2 |
Gemi genişliği (cm) | 8.38 |
HS kodu | 8302106030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Renk | Bitiş | donanım | Yaprak Başına Delik | Yaprak Kalınlığı | uzunluk | Montaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFS83HD1 | 2.875 " | Doğal (Madenden) | Eloksallı Şeffaf | Dahil | 10 | 0.187 " | 6 '11 " | Tam Yüzey | €253.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
CFS83CP-HD1 | 3.187 " | Doğal (Madenden) | Eloksallı Şeffaf | Dahil Değil | 10 | 0.187 " | 6 '11 " | Merkez Pivot | €260.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
CHS83HD1 | 2.25 " | Doğal (Madenden) | Eloksallı Şeffaf | Dahil Değil | 10 | 0.187 " | 6 '11 " | Yarım Yüzey | €260.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
DFS83CP-HD1 | 3.187 " | Koyu bronz | Eloksallı Şeffaf | Dahil | 12 | 0.187 " | 6 '11 " | Merkez Pivot | €286.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
CFM83SLF-HD1 | 25 / 32 " | Doğal (Madenden) | Doğal (Madenden) | Dahil | 20 | 0.187 " | 7ft. | Tam Gömme | €170.84 | ||
CFS95-HT-SAĞ | 1.25 " | Gümüş | Eloksallı Sil | Dahil | 10 | 0.125 " | 95 " | Tam Yüzey | €698.57 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00