PEMKO CFS83CP-HD1 Dişli Piyano Menteşesi 3-3/16 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dişli Piyano Menteşe |
Renk | Doğal (Madenden) |
Bitiş | Eloksallı Şeffaf |
donanım | Dahil Değil |
Yaprak Başına Delik | 10 |
Yaprak Kalınlığı | 0.187 " |
uzunluk | 6 '11 " |
Yükleme kapasitesi | 540 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Montaj | Merkez Pivot |
Hareket açıklığı | 180 Dereceleri |
genişlik | 3.187 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.69 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 218.44 |
Gemi genişliği (cm) | 9.4 |
HS kodu | 8302106090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Renk | Bitiş | donanım | Yaprak Başına Delik | Yaprak Kalınlığı | uzunluk | Montaj | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFS83HD1 | 2.875 " | Doğal (Madenden) | Eloksallı Şeffaf | Dahil | 10 | 0.187 " | 6 '11 " | Tam Yüzey | €253.01 | TEKLİF TALEBİ
| |
CHS83HD1 | 2.25 " | Doğal (Madenden) | Eloksallı Şeffaf | Dahil Değil | 10 | 0.187 " | 6 '11 " | Yarım Yüzey | €260.52 | TEKLİF TALEBİ
| |
DFS83CP-HD1 | 3.187 " | Koyu bronz | Eloksallı Şeffaf | Dahil | 12 | 0.187 " | 6 '11 " | Merkez Pivot | €286.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
CFM83SLF-HD1 | 25 / 32 " | Doğal (Madenden) | Doğal (Madenden) | Dahil | 20 | 0.187 " | 7ft. | Tam Gömme | €170.84 | ||
CFM83HD1 | 25 / 32 " | Doğal (Madenden) | Doğal (Madenden) | Dahil | 20 | 0.187 " | 7ft. | Tam Gömme | €170.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
CFS95-HT-SAĞ | 1.25 " | Gümüş | Eloksallı Sil | Dahil | 10 | 0.125 " | 95 " | Tam Yüzey | €698.57 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00