PEMKO GG379DR72 Kapı Çerçevesi Yalıtım Şeridi 6 Feet uzunluk Yükseklik Siyah
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapı Kasası Yalıtım Şeridi |
Yangın Anma | 3 saat. |
Flanş Kaplama | Eloksal |
Flanş Yüksekliği | 1 / 2 " |
Flanş Malzemesi | Alüminyum |
Flanş kalınlığı | 1 / 2 " |
Flanş Genişliği | 1 5 / 16 " |
donanım | Dahil |
Renk Ekle | Siyah |
Malzeme Ekle | EPDM Kauçuk |
Boyut Ekle | 1 / 4 " |
Ekleme Türü | Ayarlanabilir |
Maks. Alan sayısı Kapı Boşluğu | 1 / 4 " |
Montaj Tipi | Söve, Yüzey |
Uzunluk | 6ft. |
toplam Genişlik | 1 9 / 16 " |
Projeksiyon | 1 / 2 " |
Satıldı | şerit |
Esnek Kalır | -40 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Flanş Malzemesi | Flanş Genişliği | Projeksiyon | Satıldı | Renk Ekle | Malzeme Ekle | Boyut Ekle | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285CR36 | - | eloksallı Alüminyum | 1" | 11 / 16 " | şerit | Siyah | Sünger Neopren | 3 / 8 " | €49.35 | ||
315SSR84 | - | Paslanmaz çelik | - | 3 / 16 " | şerit | Siyah | Sünger Neopren | 3 / 16 " | €275.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
18041 CNB X 108 " | 1.125 " | Alüminyum | 1 / 4 " | 1 / 4 " | şerit | Gri | Naylon Fırça | 3 / 8 " | €63.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
18041 CNB X 84 " | 1.125 " | Alüminyum | 1 / 4 " | 1 / 4 " | şerit | Gri | Naylon Fırça | 3 / 8 " | €50.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
303 AS 1 X 36 "+ 2 X 84" | 1.125 " | Alüminyum | 1 / 4 " | 1 / 4 " | Kapı Takımı | Gri | Santopren | 1 / 4 " | €83.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
303 AS 1 "X 48 + 2" | 1.125 " | Alüminyum | 1 / 4 " | 1 / 4 " | Kapı Takımı | Gri | Santopren | 1 / 4 " | €91.17 | TEKLİF TALEBİ
| |
GG379CR36 | 1 9 / 16 " | Alüminyum | 1 5 / 16 " | 1 / 2 " | şerit | Siyah | EPDM Kauçuk | 1 / 4 " | €63.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00