Yale Yrd226ha619 | Elektronik Anahtarsız Sürgü Saten Nikel | 39um36 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

YALE YRD226HA619 Elektronik Anahtarsız Sürgü Saten Nikel | AH9DNU 39UM36

YALE YRD226HA619 Elektronik Anahtarsız Sürgü Saten Nikel

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9DNU Modeli: YRD226HA619Çapraz Referans: 39UM36
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
€616.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Anahtarsız Sürgü
Erişim türüDokunmatik Ekran Tuş Takımı
arka plan2-3/8" to 2-3/4"
Pil Ömrü1 yıl.
Kapı Kalınlığı1-3/8" to 2-1/4"
Etkinlik Denetim İziYok hayır
BitişSaten Nikel
Yangın oylamasıYok hayır
işlevGirdi
sınıfSınıf 2
ElElsiz
Kolu tipiSürgü
İç Derinlik2.125 "
İç Yükseklik6.875 "
İç Genişlik3"
Mandal Ön Boyut1 "x 2-1 / 4"
Mandal Uzunluğu1"
MalzemePirinç, Çelik, Çinko
Maks. Alan sayısı Kullanıcı Kodları250
Montaj StiliSilindirik
Anahtar Sayısı2
Çalışma sıcaklığı. Aralık-22 Derece ila 140 Derece F
Dış Derinlik1"
Dış Yükseklik6 1 / 16 "
Dış Genişlik2.75 "
Güç Kaynağı(4) AA Piller
Zamanlanmış Giriş Ödeneği30 sn.
Hava şartlarındanEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.49
Gemi yüksekliği (cm)33.02
Gemi uzunluğu (cm)9.53
Gemi genişliği (cm)25.72
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Detayı:

  • Anahtar Geçersiz Kılma Seçenekleri: KW-1 Anahtar Yuvası
  • Tuş Takımı Malzemesi: Membran
  • Elektrik / Mekanik: Elektrik
  • Ağ Arayüzü: ZigBee HA1.2

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişDış YükseklikÜcret
YALE YRD216HA10BP Elektronik Anahtarsız Sürgü ZigBee Bronz | AH9DNN 39UM31 YRD216HA10BPYağ Ovuşturdu Bronz5.187 "€567.80
YALE YRD216HA619 Elektronik Anahtarsız Sürgü Saten Nikel | AH9DNQ 39UM33 YRD216HA619Saten Nikel5.187 "€558.81
YALE YRD226HA10BP Elektronik Anahtarsız Sürgü ZigBee Bronz | AH9DNR 39UM34 YRD226HA10BPYağ Ovuşturdu Bronz6 1 / 16 "€610.65
YALE YRD226ZW10BP Elektronik Anahtarsız Sürgü Z-dalgası Bronz | AH9DPC 39UM44 YRD226ZW10BPYağ Ovuşturdu Bronz6 1 / 16 "€626.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

YALE YRD226HA619 Elektronik Anahtarsız Sürgü Saten Nikel
€616.52 / Adet