Penn Machine Works 1000300312 | Dirsek 45 Derece Paslanmaz Çelik Fnpt 1/2" | 20xy91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

KALEM MAKİNA İŞLERİ 1000300312 Dirsek 45 derece Paslanmaz Çelik FNPT 1/2 | AF7FLY 20XY91

PENN MACHINE WORKS 1000300312 Dirsek 45 derece Paslanmaz Çelik FNPT 1/2"

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF7FLY Model: 1000300312Çapraz Referans: 20XY91
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
€122.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 45 Derece
gövde Malzemesi304 / 304LPaslanmaz Çelik
Sınıf3000 lb
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç3000 psi @ 100 Derece F
Boru Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307225000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde Malzemesi+Boru BoyutuÜcret
PENN MACHINE WORKS 3000300171 Dirsek 90 derece Düşük Sıcaklık Çeliği FNPT 1-1/2" | AF7FLT 20XY20 3000300171LF2 Düşük Sıcaklık ÇelikDirsek, 90 Derece1.5 "€308.10
PENN MAKİNE İŞLERİ 1000300112 Dirsek 90 derece Paslanmaz Çelik FNPT 1/2" | AF7FLU 20XY71 1000300112304 / 304LPaslanmaz ÇelikDirsek, 90 Derece1 / 2 "€80.19
PENN MAKİNA İŞLERİ 1500300112 Dirsek 90 derece Paslanmaz Çelik FNPT 3/4" | AF7FLV 20XY72 1500300112304 / 304LPaslanmaz ÇelikDirsek, 90 Derece3 / 4 "€107.19
PENN MAKİNA İŞLERİ 2000300112 Dirsek 90 derece Paslanmaz Çelik FNPT 1" | AF7FLW 20XY73 2000300112304 / 304LPaslanmaz ÇelikDirsek, 90 Derece1"€170.11
PENN MAKİNA İŞLERİ 4000300112 Dirsek 90 Derece Paslanmaz Çelik Fnpt 2 İnç | AF7FLX 20XY75 4000300112304 / 304LPaslanmaz ÇelikDirsek, 90 Derece2"€554.79
PENN MAKİNA İŞLERİ 1500300312 Dirsek 45 derece Paslanmaz Çelik FNPT 3/4" | AF7FLZ 20XY92 1500300312304 / 304LPaslanmaz ÇelikDirsek, 45 Derece3 / 4 "€159.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PENN MACHINE WORKS 1000300312 Dirsek 45 derece Paslanmaz Çelik FNPT 1/2"
€122.22 / Adet