Penn Machine Works 3000300171 | 20xy20 | Dirsek, 90 Derece | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PENN MAKİNESİ ÇALIŞMALARI 3000300171 Dirsek 90 derece Düşük Sıcaklık Çelik FNPT 1-1 / 2 | AF7FLT 20XY20

PENN MACHINE WORKS 3000300171 Dirsek 90 derece Düşük Sıcaklık Çeliği FNPT 1-1/2"

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7FLT Model: 3000300171Çapraz Referans: 20XY20
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
€310.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiLF2 Düşük Sıcaklık Çelik
Sınıf3000 lb
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç3000 psi @ 100 Derece F
Boru Boyutu1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.57
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307929000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde Malzemesi+Boru BoyutuÜcret
PENN MAKİNE İŞLERİ 1000300112 Dirsek 90 derece Paslanmaz Çelik FNPT 1/2" | AF7FLU 20XY71 1000300112304 / 304LPaslanmaz ÇelikDirsek, 90 Derece1 / 2 "€93.12
PENN MAKİNA İŞLERİ 1500300112 Dirsek 90 derece Paslanmaz Çelik FNPT 3/4" | AF7FLV 20XY72 1500300112304 / 304LPaslanmaz ÇelikDirsek, 90 Derece3 / 4 "€110.42
PENN MAKİNA İŞLERİ 2000300112 Dirsek 90 derece Paslanmaz Çelik FNPT 1" | AF7FLW 20XY73 2000300112304 / 304LPaslanmaz ÇelikDirsek, 90 Derece1"€178.26
PENN MAKİNA İŞLERİ 4000300112 Dirsek 90 Derece Paslanmaz Çelik Fnpt 2 İnç | AF7FLX 20XY75 4000300112304 / 304LPaslanmaz ÇelikDirsek, 90 Derece2"€591.26
PENN MAKİNA İŞLERİ 1000300312 Dirsek 45 derece Paslanmaz Çelik FNPT 1/2" | AF7FLY 20XY91 1000300312304 / 304LPaslanmaz ÇelikDirsek, 45 Derece1 / 2 "€129.23
PENN MAKİNA İŞLERİ 1500300312 Dirsek 45 derece Paslanmaz Çelik FNPT 3/4" | AF7FLZ 20XY92 1500300312304 / 304LPaslanmaz ÇelikDirsek, 45 Derece3 / 4 "€169.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PENN MACHINE WORKS 3000300171 Dirsek 90 derece Düşük Sıcaklık Çeliği FNPT 1-1/2"
€310.60 / Adet